Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкерна шпилька W-VD-A/A4, M20х260
Фото - 1 - Анкерна шпилька W-VD-A/A4, M20х260

Анкерна шпилька W-VD-A/A4, M20х260 (5915220260)

Анкерна шпилька W-VD-A/A4, нержавіюча сталь A4, M20х260/60
Номер товару 5915220260
Немає в наявності
Ціна:
1140 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Анкерна шпилька з нержавіючої сталі A4 для хімічного анкерування в бетоні

Призначена для використання з ампульними та ін'єкційними системами хімічного анкерування W-VPZ, W-VD і WIT у бетоні.

Нержавіюча сталь A4

Підходить для використання всередині приміщень, зовні будівель, у вологих приміщеннях, а також в умовах промислової атмосфери та поблизу морського узбережжя за відсутності особливо агресивних умов експлуатації.

Конструктивні особливості

  • Наконечник спеціальної форми полегшує встановлення в хімічний анкер
  • Зовнішній шестигранник дає змогу застосовувати ударно-обертальний спосіб встановлення з ампульними системами

Сумісні системи анкерування та схвалення ETA

  • Ампульна система W-VD, Option 8, ETA-06/0074, бетон без тріщин
  • Ампульна система W-VPZ, Option 1, ETA-21/0168, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, Option 1, ETA-17/0127, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1, ETA-12/0164, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1, ETA-19/0543, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система WIT-Nordic, Option 1, ETA-12/0164, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система WIT-PE 500, Option 1, ETA-09/0040, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система BASIC WIT-PM 200, Option 7, ETA-12/0569, бетон без тріщин
Клас міцності 70
Ефективна глибина анкерування (h ef) 170 мм
Глибина отвору (h 0) 170 мм
Номінальний діаметр бура для ін'єкційних хімічних анкерів (d 0) 24 мм
Номінальный діаметр бура для картриджів (d 0) 25 мм
Довжина анкера (l) 260 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 60 мм
Метричний діаметр анкера M20
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь нержавіюча A4
Сертифікат ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168
Типове позначення W-VD-A/A4

Сумісні системи анкерування та схвалення ETA

  • Ампульна система W-VD, Option 8, ETA-06/0074, бетон без тріщин
  • Ампульна система W-VPZ, Option 1, ETA-21/0168, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, Option 1, ETA-17/0127, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1, ETA-12/0164, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1, ETA-19/0543, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система WIT-Nordic, Option 1, ETA-12/0164, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система WIT-PE 500, Option 1, ETA-09/0040, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система BASIC WIT-PM 200, Option 7, ETA-12/0569, бетон без тріщин

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Анкерна шпилька з нержавіючої сталі A4 для хімічного анкерування в бетоні

Призначена для використання з ампульними та ін'єкційними системами хімічного анкерування W-VPZ, W-VD і WIT у бетоні.

Нержавіюча сталь A4

Підходить для використання всередині приміщень, зовні будівель, у вологих приміщеннях, а також в умовах промислової атмосфери та поблизу морського узбережжя за відсутності особливо агресивних умов експлуатації.

Конструктивні особливості

  • Наконечник спеціальної форми полегшує встановлення в хімічний анкер
  • Зовнішній шестигранник дає змогу застосовувати ударно-обертальний спосіб встановлення з ампульними системами

Сумісні системи анкерування та схвалення ETA

  • Ампульна система W-VD, Option 8, ETA-06/0074, бетон без тріщин
  • Ампульна система W-VPZ, Option 1, ETA-21/0168, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, Option 1, ETA-17/0127, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1, ETA-12/0164, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1, ETA-19/0543, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система WIT-Nordic, Option 1, ETA-12/0164, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система WIT-PE 500, Option 1, ETA-09/0040, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система BASIC WIT-PM 200, Option 7, ETA-12/0569, бетон без тріщин
Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Ефективна глибина анкерування (h ef) 170 мм
Глибина отвору (h 0) 170 мм
Номінальний діаметр бура для ін'єкційних хімічних анкерів (d 0) 24 мм
Номінальный діаметр бура для картриджів (d 0) 25 мм
Довжина анкера (l) 260 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 60 мм
Метричний діаметр анкера M20
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь нержавіюча A4
Сертифікат ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168
Типове позначення W-VD-A/A4
Застосування arrow_down

Сумісні системи анкерування та схвалення ETA

  • Ампульна система W-VD, Option 8, ETA-06/0074, бетон без тріщин
  • Ампульна система W-VPZ, Option 1, ETA-21/0168, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, Option 1, ETA-17/0127, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1, ETA-12/0164, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1, ETA-19/0543, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система WIT-Nordic, Option 1, ETA-12/0164, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система WIT-PE 500, Option 1, ETA-09/0040, бетон з тріщинами та без тріщин
  • Ін'єкційна система BASIC WIT-PM 200, Option 7, ETA-12/0569, бетон без тріщин
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -30 %
6.6 грн/шт
4.62 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -30 %
3.6 грн/шт
2.52 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -30.4 %
2.7 грн/шт
1.88 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
10920 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити