Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет охлаждающий, серый, размер L
Фото - 1 - Жилет охлаждающий, серый, размер L
Фото - 2 - Жилет охлаждающий, серый, размер L
Фото - 1 - Жилет охлаждающий, серый, размер L
Фото - 2 - Жилет охлаждающий, серый, размер L

Жилет охлаждающий, серый, размер L (M402168002)

Жилет охлаждающий, серый, размер L, MODYF -арт. M402168002
Номер товара M402168002
В наличии
Цена:
3180 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Легкий жилет обеспечивает охлаждающий эффект благодаря технологии Inuteq H2O®
Жилет обеспечивает комфорт во время работы в жаркую погоду.
  • Антибактериальный и пригодный для стирки в стиральной машине
  • Простой в использовании и повторном применении
  • Легкий, нетоксичный и прочный
  • Обеспечивает охлаждение до 15°C / 59°F ниже температуры окружающей среды
  • Обеспечивает комфортное охлаждение до 8 часов
Как работает технология Inuteq H2O®?
Жилет погружается в воду максимум на 2 минуты, а избыток воды тщательно отжимается. Испарение воды создает эффект охлаждения
Материал 100% полиэстер
Можно мыть при 40°C
Размер L
Вид изделия Жилет
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в стиральной машине, Не гладить, Не подвергать химчистке

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Легкий жилет обеспечивает охлаждающий эффект благодаря технологии Inuteq H2O®
Жилет обеспечивает комфорт во время работы в жаркую погоду.
  • Антибактериальный и пригодный для стирки в стиральной машине
  • Простой в использовании и повторном применении
  • Легкий, нетоксичный и прочный
  • Обеспечивает охлаждение до 15°C / 59°F ниже температуры окружающей среды
  • Обеспечивает комфортное охлаждение до 8 часов
Как работает технология Inuteq H2O®?
Жилет погружается в воду максимум на 2 минуты, а избыток воды тщательно отжимается. Испарение воды создает эффект охлаждения
Характеристики arrow_down
Материал 100% полиэстер
Можно мыть при 40°C
Размер L
Вид изделия Жилет
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в стиральной машине, Не гладить, Не подвергать химчистке
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4560 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4560 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2792.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5280 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
2880 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить