Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки рабочие PROTECT, черные, размер L
Фото - 1 - Брюки рабочие PROTECT, черные, размер L
Фото - 2 - Брюки рабочие PROTECT, черные, размер L
Фото - 3 - Брюки рабочие PROTECT, черные, размер L
Фото - 4 - Брюки рабочие PROTECT, черные, размер L
Фото - 5 - Брюки рабочие PROTECT, черные, размер L
Фото - 1 - Брюки рабочие PROTECT, черные, размер L
Фото - 2 - Брюки рабочие PROTECT, черные, размер L
Фото - 3 - Брюки рабочие PROTECT, черные, размер L
Фото - 4 - Брюки рабочие PROTECT, черные, размер L
Фото - 5 - Брюки рабочие PROTECT, черные, размер L

Брюки рабочие PROTECT, черные, размер L (589998002)

Брюки рабочие PROTECT, со светоотражающими полосами, черные, размер L -арт. 589998002
Номер товара 589998002
В наличии
Цена:
2792.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Рабочие штаны PROTECT со светоотражающими полосами предназначены для условий, где требуется повышенная видимость
Они идеально подходят для использования в таких местах, как строительные площадки, дорожное движение, склады и т.д.

  • Водонепроницаемые
  • Высокая талия
  • Светоотражающие полосы
  • Усиленные на коленях с отделениями для дополнительной защиты
  • Два боковых кармана
  • Два многофункциональных съемных боковых кармана для инструментов
  • Два боковых кармана с клапанами
  • Два задних кармана

Доступны в черном цвете
Состав: 65% нейлон, 35% хлопок
Размеры: M-3XL
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Размер L
Назначение Рабочая
Цвет Черный
Вид изделия Брюки

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Рабочие штаны PROTECT со светоотражающими полосами предназначены для условий, где требуется повышенная видимость
Они идеально подходят для использования в таких местах, как строительные площадки, дорожное движение, склады и т.д.

  • Водонепроницаемые
  • Высокая талия
  • Светоотражающие полосы
  • Усиленные на коленях с отделениями для дополнительной защиты
  • Два боковых кармана
  • Два многофункциональных съемных боковых кармана для инструментов
  • Два боковых кармана с клапанами
  • Два задних кармана

Доступны в черном цвете
Состав: 65% нейлон, 35% хлопок
Размеры: M-3XL
Характеристики arrow_down
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
Размер L
Назначение Рабочая
Цвет Черный
Вид изделия Брюки
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
5280 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
2880 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4200 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить