Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø10,4мм ZEBRA 1 шт.
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø10,4мм ZEBRA 1 шт.
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø10,4мм ZEBRA 1 шт. (069401910)
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø10,4мм ZEBRA 1 шт.
ЗЕНКЕР-ЗЕЛЁН.-HSSE-90G-D10,4MM
ZEBRA
Номер товара 069401910
В наличии
Цена:
791.16 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Особенно подходит для обработки нержавеющей стали, легированных или высоколегированных сталей, а также сталей, устойчивых к коррозии и кислотам
Зенки и зачистки без заусенцев и вибрации
Прецизионный конический зенкер с тремя режущими кромками, прецизионно шлифованный.
Оптимизированная геометрия канавки
Отличное формирование и удаление стружки.
Специальная шлифовка хвостовика обеспечивает надежный зажим в патроне, благодаря чему снижается вибрация инструмента
Упаковка продукта изготовлена из 100% переработанного пластика и на 100% пригодна к повторной переработке
Зенки и зачистки без заусенцев и вибрации
Прецизионный конический зенкер с тремя режущими кромками, прецизионно шлифованный.
Оптимизированная геометрия канавки
Отличное формирование и удаление стружки.
Специальная шлифовка хвостовика обеспечивает надежный зажим в патроне, благодаря чему снижается вибрация инструмента
Упаковка продукта изготовлена из 100% переработанного пластика и на 100% пригодна к повторной переработке
| Диаметр зенкера (d1) | 10,4 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость зенкования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Качество зенкования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Характер зенкования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр наконечника (d3) | 2,5 мм |
| Количество режущих кромок (Z) | 3 шт. |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Диаметр хвостовика (d2) | 6 мм |
| Угол зенковки | 90 ° |
| Форма | C |
| Стандарты | DIN 335 |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Литый металл, Нержавеющая сталь, Титан, Специальный сплав |
| Подгруппа материалов | Конструкционные стали общего назначения, Нелегированные стали для закалки и отпуска, Легированные стали для закалки и отпуска, Нитридовательные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, Ковкий чугун, Нержавеющие, Нержавеющие, Нержавеющие Нержавеющие стали мартенситные, Титан, Титановые сплавы, Специальные сплавы, Пружинные стали |
Область применения
Для легированных сталей до 1200 Н/мм2 Нержавеющие стали (A2, A4)
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Особенно подходит для обработки нержавеющей стали, легированных или высоколегированных сталей, а также сталей, устойчивых к коррозии и кислотам
Зенки и зачистки без заусенцев и вибрации
Прецизионный конический зенкер с тремя режущими кромками, прецизионно шлифованный.
Оптимизированная геометрия канавки
Отличное формирование и удаление стружки.
Специальная шлифовка хвостовика обеспечивает надежный зажим в патроне, благодаря чему снижается вибрация инструмента
Упаковка продукта изготовлена из 100% переработанного пластика и на 100% пригодна к повторной переработке
Зенки и зачистки без заусенцев и вибрации
Прецизионный конический зенкер с тремя режущими кромками, прецизионно шлифованный.
Оптимизированная геометрия канавки
Отличное формирование и удаление стружки.
Специальная шлифовка хвостовика обеспечивает надежный зажим в патроне, благодаря чему снижается вибрация инструмента
Упаковка продукта изготовлена из 100% переработанного пластика и на 100% пригодна к повторной переработке
Характеристики
| Диаметр зенкера (d1) | 10,4 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость зенкования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Качество зенкования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Характер зенкования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр наконечника (d3) | 2,5 мм |
| Количество режущих кромок (Z) | 3 шт. |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Диаметр хвостовика (d2) | 6 мм |
| Угол зенковки | 90 ° |
| Форма | C |
| Стандарты | DIN 335 |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Литый металл, Нержавеющая сталь, Титан, Специальный сплав |
| Подгруппа материалов | Конструкционные стали общего назначения, Нелегированные стали для закалки и отпуска, Легированные стали для закалки и отпуска, Нитридовательные стали, Инструментальные стали, Быстрорежущие стали, Чугун, Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, Ковкий чугун, Нержавеющие, Нержавеющие, Нержавеющие Нержавеющие стали мартенситные, Титан, Титановые сплавы, Специальные сплавы, Пружинные стали |
Применение
Область применения
Для легированных сталей до 1200 Н/мм2 Нержавеющие стали (A2, A4)
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø8,3мм ZEBRA 1 шт.
Нет отзывов про этот товар