Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр зенкера (d1)
Диаметр наконечника (d3)
Диаметр хвостовика (d2)
Длина (l1)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Коническая зенковка HSCo, зеленое кольцо

Коническая зенковка HSCo, зеленое кольцо

Коническая зенковка HSCo, зеленое кольцо

Коническая зенковка HSCo, зеленое кольцо

Доступно в виде 8 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Коническая зенковка HSCo, зеленое кольцо

Номер товара
Диаметр зенкера (d1)
Диаметр наконечника ...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
069401910
В наличии
10,4 мм
2,5 мм
- +
1 шт
791.16 грн
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø10,4мм ZEBRA 1 шт.
069401912
В наличии
12,4 мм
2,8 мм
- +
1 шт
1177.56 грн
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø12.4мм ZEBRA 1 шт.
069401916
В наличии
16,5 мм
3,2 мм
- +
1 шт
991.8 грн
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø16,5мм ZEBRA 1 шт.
069401920
В наличии
20,5 мм
3,5 мм
- +
1 шт
1335.36 грн
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø20,5мм ZEBRA 1 шт.
069401925
В наличии
25,0 мм
3,8 мм
- +
1 шт
1650.24 грн
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø25мм ZEBRA 1 шт.
069401906
В наличии
6,3 мм
1,5 мм
- +
1 шт
684 грн
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø6,3мм ZEBRA 1 шт.
069401908
В наличии
8,3 мм
2,0 мм
- +
1 шт
714.48 грн
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø8,3мм ZEBRA 1 шт.
069401931
Нет в наличии
31,0 мм
4,2 мм
- +
1 шт
3101.22 грн
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø31мм ZEBRA 1 шт.

Топ товаров, что покупаются

714.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
791.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
991.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1650.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1177.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1335.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Коническая зенковка HSCo, зеленое кольцо
⭐ Количество товаров в наличии 7
⭐ Самый дешевый товар 684 грн
⭐ Самый дорогой товар 3101.22 грн

Коническая зенковка HSCo, зеленое кольцо от Wurth

Коническая зенковка HSCo, зеленое кольцо от Wurth - это высокоточный инструмент, предназначенный для обработки отверстий в различных материалах, в том числе в нержавеющей, легированной или высоколегированной стали, а также в коррозионно- и кислотостойкой стали. Зенковка имеет коническую форму, что позволяет получать отверстия с ровными, гладкими краями и коническим углублением под шляпку винта или болта.

Основные характеристики

  • Диаметр зенкера: от 12,4 до 31 мм
  • Материал изготовления: HSCo (высоколегированная сталь с добавлением кобальта)
  • Угол конуса: 90°
  • Тип хвостовика: цилиндрический

Особенности

  • Прецизионная шлифовка режущих кромок обеспечивает высокую точность и чистоту обработки
  • Оптимизированная геометрия канавок способствует эффективному удалению стружки
  • Зеленое кольцо на хвостовике указывает на соответствие стандарту DIN 335 C

Способ применения

Коническая зенковка применяется в сочетании с шуруповертом или дрелью. Перед началом работы необходимо подобрать зенковку под диаметр шляпки винта или болта. Затем необходимо установить зенковку в патрон инструмента и зафиксировать ее. После этого необходимо включить инструмент и начать обработку отверстия.

Особенности использования

При использовании конической зенковки необходимо соблюдать следующие правила:

  • Скорость вращения инструмента должна соответствовать диаметру зенкера.
  • Не следует прилагать чрезмерных усилий при обработке отверстий.
  • Необходимо периодически удалять стружку из отверстия.

Зачем нужен этот товар

Коническая зенковка HSCo, зеленое кольцо от Wurth - это незаменимый инструмент для обработки отверстий в различных материалах. Зенковка позволяет получить отверстия с ровными, гладкими краями и коническим углублением под шляпку винта или болта. Это обеспечивает высокую надежность и долговечность соединения.

Зенковка также может использоваться для снятия заусенцев с краев отверстий. Это позволяет предотвратить повреждение резьбовых деталей при их ввинчивании.

Коническая зенковка HSCo, зеленое кольцо от Wurth - это качественный и надежный инструмент, который прослужит вам долгие годы. Зенковка подходит для широкого спектра задач и может использоваться в различных сферах деятельности.