Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, 0,5X3X80
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, 0,5X3X80
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, 0,5X3X80
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, 0,5X3X80

Отвертка ZEBRA®, шлиц, 0,5X3X80 (061323103)

Отвертка для винтов со шлицевой головкой, круглое лезвие ОТВЁРТКА-SZ-0,5X3X80 ZEBRA
Номер товара 061323103
В наличии
Цена:
207.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Отвертка с круглым металлическим стержнем.
  • Стержень круглого сечения из хромированной стали
  • Привод по DIN 5264-A, ISO 2380
  • Стандарт: DIN 5265
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 0,5 x 3 мм
Длина ручки/ширина ручки 73 / 20 мм
Длина лезвия (A) 80 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Отвертка с круглым металлическим стержнем.
  • Стержень круглого сечения из хромированной стали
  • Привод по DIN 5264-A, ISO 2380
  • Стандарт: DIN 5265
Характеристики arrow_down
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 0,5 x 3 мм
Длина ручки/ширина ручки 73 / 20 мм
Длина лезвия (A) 80 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
9.42 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купить
1290 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
144.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить