Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Выколотка конусная Wurth 5/120мм
Фото - 1 - Выколотка конусная Wurth 5/120мм
Фото - 2 - Выколотка конусная Wurth 5/120мм
Фото - 1 - Выколотка конусная Wurth 5/120мм
Фото - 2 - Выколотка конусная Wurth 5/120мм

Выколотка конусная Wurth 5/120мм (07146321)

Выколотка конусная Wurth 5/120мм БОРОДОК-5-L120MM -арт. 07146321
Номер товара 07146321
В наличии
Цена:
144.96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Хромованадиевая сталь воздушной закалки

  • Улучшенные безопасные ударные головки
  • Предотвращает деформацию и раскалывание ударной головки
  • Стержень закален по всей длине
  • Это делает его особенно прочным и износостойким.
  • Закаленная ударная головка

Доступны 2 версии:

  • B = облегченная версия
  • D = усиленная версия
Диаметр ударной поверхности (a) 12 мм
Длина 120 мм
Ширина наконечника (d) 5 мм
Исполнение D

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Хромованадиевая сталь воздушной закалки

  • Улучшенные безопасные ударные головки
  • Предотвращает деформацию и раскалывание ударной головки
  • Стержень закален по всей длине
  • Это делает его особенно прочным и износостойким.
  • Закаленная ударная головка

Доступны 2 версии:

  • B = облегченная версия
  • D = усиленная версия
Характеристики arrow_down
Диаметр ударной поверхности (a) 12 мм
Длина 120 мм
Ширина наконечника (d) 5 мм
Исполнение D
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -64.3 %
50.4 грн/шт
18 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -27.5 %
120 грн/шт
87 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
213.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
32.88 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии