Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр ударной поверхности (a)
Ширина наконечника (d)
Исполнение
Цена
Спрятать arrow
Цена

Пробойник

Пробойник

Пробойник

Пробойник

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Пробойник

Номер товара
Диаметр ударной пове...
Ширина наконечника (...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07146318
В наличии
10 мм
2 мм
- +
1 шт
144.96 грн
Выколотка конусная Wurth 2/120мм
07146319
В наличии
10 мм
3 мм
- +
1 шт
144.96 грн
Выколотка конусная Wurth 3/120мм
07146321
В наличии
12 мм
5 мм
- +
1 шт
144.96 грн
Выколотка конусная Wurth 5/120мм
07146322
В наличии
12 мм
6 мм
- +
1 шт
144.96 грн
Выколотка конусная Wurth 6/120мм
07146320
Нет в наличии
12 мм
4 мм
- +
1 шт
144.96 грн
Выколотка конусная Wurth 4/120мм

Топ товаров, что покупаются

144.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
144.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
144.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
144.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
144.96 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Пробойник
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 144.96 грн
⭐ Самый дорогой товар 144.96 грн