Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр ударной поверхности (a)
Ширина наконечника (d)
Исполнение
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
108 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
144.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
144.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
144.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
144.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Выталкиватель
⭐ Количество товаров в наличии 6
⭐ Самый дешевый товар 96 грн
⭐ Самый дорогой товар 144.96 грн

Что такое пробойник и где он применяется

Пробойник — это ударный ручной инструмент конусной формы, предназначенный для пробивки отверстий, выбивания штифтов, болтов и заклепок, а также разметки и снятия сопряженных деталей без их повреждения. Работа с пробойником выполняется с помощью молотка, удар которого передается через торец инструмента на узкий рабочий наконечник, проходящий сквозь материал или выталкивающий деталь из посадочного отверстия.

По сути, это инструмент для пробивки отверстий в тонком листовом металле, коже, картоне и других мягких материалах, а также вспомогательная деталь для слесаря и монтажника при разборке резьбовых и штифтовых соединений.

Какие бывают пробойники

Рабочий конец этих деталей сужается к их острию, а ударная часть, наоборот, имеет увеличенный диаметр. Такая геометрия распределяет нагрузку от удара молотком и снижает риск деформации хвостовика при интенсивной эксплуатации. Для выполнения отверстий разного диаметра в одном комплекте могут быть предусмотрены сразу несколько позиций с той или иной шириной наконечника, чтобы закрыть типовой диапазон задач без дополнительного поиска инструмента под каждый новый размер.

Пробойники различаются по таким параметрам:

  • диаметру ударной поверхности (наиболее распространены модели на 10 и 12 мм, при этом больший диаметр ударного торца удобнее для работы тяжелым слесарным молотком – он снижает риск соскальзывания при ударе);
  • ширине рабочего наконечника от 2 до 6 мм;
  • исполнению моделей, различающихся по форме заточки рабочего конца и длине конусного участка, что влияет на удобство работы в стесненных условиях;
  • длине корпуса, стандартная длина большинства моделей составляет 120 мм, обеспечивающих достаточный вылет при работе в глубоких пазах.

Среди ударного слесарного инструмента выделяют пробойники и кернеры. Последние из перечисленных деталей необходимы для накернивания точки перед сверлением, а не для сквозной пробивки материала. Их конец заметно отличается – он заостренный.

Чем пробойники отличаются друг от друга

Ключевое отличие между разными моделями заключается в соотношении диаметра ударной части и ширины рабочего наконечника. Чем тоньше рабочий наконечник, тем точнее пробивается отверстие, но и выше будет риск изгиба или излома кончика при работе с твердым материалом. Варианты деталей с широким наконечником менее точны, зато именно такие выдерживают более сильный удар без потери геометрии.

Материал изготовления инструментов тоже имеет значение: усиленный вариант из закаленной инструментальной стали дольше держит остроту рабочего конца и реже деформируется на ударной поверхности при регулярной эксплуатации, а это особенно хорошо заметно при ежедневной работе в мастерской, где инструмент используют интенсивно.

Отдельно эти изделия отличаются по назначению: узкоспециализированные варианты рассчитаны на конкретный диаметр штифта или заклепки, а с универсальными конусными пробойниками можно работать с широким диапазоном размеров одним инструментом благодаря постепенному сужению рабочей части.

Как выбрать пробойник под свои задачи

При подборе инструмента рекомендуется учитывать диаметр штифта, заклепки или отверстия, с которым предстоит работать чаще всего. Важно помнить об особенности материала рабочей заготовки. Например, для твердых сплавов нужен более прочный и усиленный наконечник, для мягкого металла и кожи можно выбрать и облегченный вариант.

Выбирая модели для конкретных задач, обратите внимание на такие особенности:

  • диаметр ударной поверхности, который должен соответствовать бойку используемого молотка;
  • привычную в работе частоту эксплуатации, для которой покупка профессиональной серии из твердой стали будет более рациональным выбором;
  • наличие набора нескольких размеров сразу, что удобнее, чем приобретение отдельных позиций под каждую новую задачу.

С внимательным подходом ваш выбор будет эффективным, а это позволит избежать преждевременной замены инструмента.

Ошибки при выборе и использовании пробойников

Существуют довольно распространенные проблемы, с которыми сталкиваются мастера. Это ошибки, результатом которых часто становится резкое снижение срока службы инструмента и повышение риска травм при повседневной работе:

  • использование пробойника не по диаметру задачи, когда слишком тонкий наконечник ломается при попытке выбить крупный штифт;
  • удар молотком не по оси инструмента, что приводит к изгибу рабочей части и уходу отверстия в сторону;
  • работа без защитных очков при пробивке твердого материала, при которой возможен вылет мелких частиц;
  • хранение инструмента вперемешку с другими деталями без защиты острия, что быстро тупит рабочий конец и снижает точность работы при следующем использовании;
  • игнорирование износа ударной поверхности, в результате чего деформированный торец повышает риск соскальзывания молотка и травмы.

Дополнительно рекомендуется периодически проверять торец на наличие заусенцев и грибовидной деформации и при первых признаках такого износа сточить ударную поверхность или заменить инструмент, чтобы исключить соскальзывание молотка во время работы.

Почему стоит купить пробойник в Wurth

Wurth Ukraine представляет конусные варианты длиной 120 мм с диаметром ударной поверхности 10 и 12 мм, с шириной рабочего наконечника от 2 до 6 мм, а также усиленные кернеры серии RED STRIPE для смежных задач разметки. Это продукция, изготовленная по немецким стандартам качества и рассчитанная на профессиональную эксплуатацию.

Если вас интересует актуальная цена конкретного инструмента, его наличие и количество товара – вы можете получить всю нужную информацию непосредственно на страницах интернет-магазина. Предлагаем вам удобно купить пробойники нужных размеров с доставкой в Киеве и по всей Украине с гарантией на каждое изделие.