Отвертка
Фильтр
Версии товара Отвертка
Номер товара
Длина ручки/ширина р...
Толщина режущей кром...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Отвертка ZEBRA®, шлиц, 0,5X3X80
Номер товара 061323103
Техническая информация
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 0,5 x 3 мм |
| Длина ручки/ширина ручки | 73 / 20 мм |
| Длина лезвия (A) | 80 мм |
Отвертка ZEBRA®, шлиц, 0,8X4,0X100
Номер товара 061323104
Техническая информация
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 0,8 x 4 мм |
| Длина лезвия (A) | 100 мм |
| Длина ручки/ширина ручки | 84 / 27 мм |
Отвертка ZEBRA®, шлиц, 1,2X6,5X150
Номер товара 0613231065
Техническая информация
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1,2 x 6,5 мм |
| Длина ручки/ширина ручки | 106 / 35 мм |
| Длина лезвия (A) | 150 мм |
Отвертка ZEBRA®, шлиц, 1,2X8X175
Номер товара 061323108
Техническая информация
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1,2 x 8 мм |
| Длина ручки/ширина ручки | 114 / 38 мм |
| Длина лезвия (A) | 175 мм |
Отвертка ZEBRA®, шлиц, 1,6X10X200
Номер товара 061323110
Техническая информация
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1,6 x 10 мм |
| Длина ручки/ширина ручки | 114 / 38 мм |
| Длина лезвия (A) | 200 мм |
Отвертка ZEBRA®, шлиц, 1X5,5X125
Номер товара 0613231055
Техническая информация
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1 x 5,5 мм |
| Длина лезвия (A) | 125 мм |
| Длина ручки/ширина ручки | 96 / 31 мм |
Отвертка ZEBRA®, шлиц, 1,6X12X200
Номер товара 061323112
Техническая информация
| Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1,6 x 12 мм |
| Длина ручки/ширина ручки | 120 / 41 мм |
| Длина лезвия (A) | 200 мм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Отвертка |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 6 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 207.48 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 700.2 грн |