Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml
Фото - 1 - Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml
Фото - 2 - Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml
Фото - 3 - Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml
Фото - 4 - Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml
Фото - 5 - Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml
Фото - 1 - Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml
Фото - 2 - Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml
Фото - 3 - Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml
Фото - 4 - Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml
Фото - 5 - Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml

Термос с логотипом Würth, черный, 600 ml (0WGE105901)

Термос с логотипом Würth, черный, нержавеющая сталь, 600 мл -арт. 0WGE105901
Номер товара 0WGE105901
Нет в наличии
Цена:
1134 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Технология вакуумной изоляции Вакуумная изоляция с двойными стенками и бесшовный корпус обеспечивают идеальную сохранность холода и тепла Сохраняет напитки холодными до 24 часов и горячими до 8 часов
Высота 265 мм
Объем 600 мл
Диаметр 73 мм
Материал крышки Нержавеющая сталь
Цвет Черный
Материал Нержавеющая сталь AISI 304

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Технология вакуумной изоляции Вакуумная изоляция с двойными стенками и бесшовный корпус обеспечивают идеальную сохранность холода и тепла Сохраняет напитки холодными до 24 часов и горячими до 8 часов
Характеристики arrow_down
Высота 265 мм
Объем 600 мл
Диаметр 73 мм
Материал крышки Нержавеющая сталь
Цвет Черный
Материал Нержавеющая сталь AISI 304
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1068 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2340 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2084.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
69.48 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
34.92 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 250 шт
Предзаказ
257.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
572.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
499.5 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии