Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сверло спиральное по н/ж стали HSS TiN RED LINE 10,0 мм
Фото - 1 - Сверло спиральное по н/ж стали HSS TiN RED LINE 10,0 мм
Фото - 1 - Сверло спиральное по н/ж стали HSS TiN RED LINE 10,0 мм

Сверло спиральное по н/ж стали HSS TiN RED LINE 10,0 мм (06267100)

Сверло спиральное по н/ж стали HSS TiN RED LINE 10,0 мм
Номер товара 06267100
Нет в наличии
Цена:
232.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Спиральное сверло HSS TiN для точного сверления, угол при вершине 135˚.
Точное и качественное сверление.
  • Надежное спиральное сверло (краткое исполнение), обеспечивает точное сверление
  • Четкая геометрия режущих кромок обеспечивает высокое качество и точность отверстия
Отличная центровка, даже на округлых поверхностях. Угол при вершине и специальное заточение позволяют получать отверстия на цилиндрических и сферических поверхностях без предварительного управления.
Покрытие из нитрида титана.
  • Имеет повышенную температурную стойкость и стойкость к истиранию
  • Обеспечивает более высокую скорость отвода тепла от точки сверления

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Спиральное сверло HSS TiN для точного сверления, угол при вершине 135˚.
Точное и качественное сверление.
  • Надежное спиральное сверло (краткое исполнение), обеспечивает точное сверление
  • Четкая геометрия режущих кромок обеспечивает высокое качество и точность отверстия
Отличная центровка, даже на округлых поверхностях. Угол при вершине и специальное заточение позволяют получать отверстия на цилиндрических и сферических поверхностях без предварительного управления.
Покрытие из нитрида титана.
  • Имеет повышенную температурную стойкость и стойкость к истиранию
  • Обеспечивает более высокую скорость отвода тепла от точки сверления
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -20 %
72 грн/шт
57.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
755.29 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
66.6 грн/шт
56.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
34.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить