Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Степлер ручной HT 34
Фото - 2 - Степлер ручной HT 34
Фото - 3 - Степлер ручной HT 34
Фото - 4 - Степлер ручной HT 34
Фото - 1 - Степлер ручной HT 34
Фото - 2 - Степлер ручной HT 34
Фото - 3 - Степлер ручной HT 34
Фото - 4 - Степлер ручной HT 34

Степлер ручной HT 34 (0714834)

Степлер ручной HT 34, для скоби 6-14 mm -арт. 0714834
Номер товара 0714834
В наличии
Цена:
1610.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высокоэффективный ручной степлер для скоб длиной до 14 мм
  • Регулируемая сила удара (макс. и мин.)
  • Без отдачи
  • Большой магазин на 84 скоба
  • Быстрая загрузка
  • Высокая безопасность эксплуатации
Ширина скобы (B) 10,6 мм
Длина скоб 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм
Подходит для длины скоб, мин./макс. 6-14 мм
Емкость магазина 84 шт.
Область применения Для закрепления мягких материалов на твердых поверхностях, например, потолочной обивки, изоляции, пластмассовой пленки, ковров, чехлов мягкой мебели на всех видах древесины

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высокоэффективный ручной степлер для скоб длиной до 14 мм
  • Регулируемая сила удара (макс. и мин.)
  • Без отдачи
  • Большой магазин на 84 скоба
  • Быстрая загрузка
  • Высокая безопасность эксплуатации
Характеристики arrow_down
Ширина скобы (B) 10,6 мм
Длина скоб 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм
Подходит для длины скоб, мин./макс. 6-14 мм
Емкость магазина 84 шт.
Применение arrow_down
Область применения Для закрепления мягких материалов на твердых поверхностях, например, потолочной обивки, изоляции, пластмассовой пленки, ковров, чехлов мягкой мебели на всех видах древесины
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
30 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
10200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3240 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13815.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -53.2 %
162.36 грн/шт
75.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5933.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
7380 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить