Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Степлер ручний HT 34
Фото - 2 - Степлер ручний HT 34
Фото - 3 - Степлер ручний HT 34
Фото - 4 - Степлер ручний HT 34
Фото - 1 - Степлер ручний HT 34
Фото - 2 - Степлер ручний HT 34
Фото - 3 - Степлер ручний HT 34
Фото - 4 - Степлер ручний HT 34

Степлер ручний HT 34 (0714834)

Степлер ручний HT 34, для скоби 6-14 мм -арт. 0714834
Номер товару 0714834
В наявності
Ціна:
1610.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоефективний ручний степлер для скоб довжиною до 14 мм
  • Регульована сила удару (макс. і мін.)
  • Без віддачі
  • Великий магазин на 84 скоби
  • Швидке завантаження
  • Висока безпека експлуатації
Ширина скоби (B) 10,6 мм
Довжина скоб 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 6-14 мм
Ємність магазину 84 шт.
Область застосування
Для закріплення м'яких матеріалів на твердих поверхнях, наприклад, стельової оббивки, ізоляції, пластмасової плівки, килимів, чохлів м'яких меблів на всіх видах деревини

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоефективний ручний степлер для скоб довжиною до 14 мм
  • Регульована сила удару (макс. і мін.)
  • Без віддачі
  • Великий магазин на 84 скоби
  • Швидке завантаження
  • Висока безпека експлуатації
Характеристики arrow_down
Ширина скоби (B) 10,6 мм
Довжина скоб 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 6-14 мм
Ємність магазину 84 шт.
Застосування arrow_down
Область застосування
Для закріплення м'яких матеріалів на твердих поверхнях, наприклад, стельової оббивки, ізоляції, пластмасової плівки, килимів, чохлів м'яких меблів на всіх видах деревини
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
156.66 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності