Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кувалда Wurth 5000г
Фото - 1 - Кувалда Wurth 5000г

Кувалда Wurth 5000г (0715732500)

Кувалда Wurth 5000г Рукоятка с ясеня
Номер товара 0715732500
В наличии
Цена:
3240 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Материал бойка:

  • Сталь;

Форма бойка:

  • Квадрат;

Материал рукояти:

  • Ясень;

Вес изделия:

  • 5 кг.
Вес молота 5000 г
Длина рукоятки 800 мм
Материал рукоятки Древесина
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Материал бойка:

  • Сталь;

Форма бойка:

  • Квадрат;

Материал рукояти:

  • Ясень;

Вес изделия:

  • 5 кг.
Характеристики arrow_down
Вес молота 5000 г
Длина рукоятки 800 мм
Материал рукоятки Древесина
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
13815.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -53.2 %
162.36 грн/шт
75.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5933.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
7380 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
11.4 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить