Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шпонка призматическая, высокая форма
Фото - 1 - Шпонка призматическая, высокая форма
Скидка -71.2 %
Фото - 2 - Шпонка призматическая, высокая форма
Скидка -71.2 %
Фото - 1 - Шпонка призматическая, высокая форма
Фото - 2 - Шпонка призматическая, высокая форма

Шпонка призматическая, высокая форма (0410120850)

DIN 6885, сталь, форма A ШПОНКА-DIN6885-C45K-A-12X8X50
Номер товара 0410120850
В наличии
Цена:
38.52 грн/шт
-71.2 %
11.09 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 6885, сталь без покрытия, C 45 K, форма A
Ширина (b1) 12 мм
Длина (l1) 50 мм
DIN 6885
Высота (h1) 8 мм
Форма A
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 6885, сталь без покрытия, C 45 K, форма A
Характеристики arrow_down
Ширина (b1) 12 мм
Длина (l1) 50 мм
DIN 6885
Высота (h1) 8 мм
Форма A
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
11.58 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
1449 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7200 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
730.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1118.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
773.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
225 грн/шт
191.28 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить