Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 10.9, M27x1000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 10.9, M27x1000 (0959000027)
Резьбовая шпилька с метрической резьбой по всей длине, форма A
- Материал: сталь
- Класс прочности: 10.9
- Покрытие: без покрытия
- Тип резьбы: метрическая ISO
- Выполнение: форма A, резьба по всей длине
- Маркирование: устричный белый RAL 1013
- ROHS-директива: да
Примечание
Резьбовая шпилька в соответствии с DIN 976-1 предназначена для создания резьбовых соединений в сочетании с гайками, муфтами и другими крепежными элементами. Полная метрическая резьба по всей длине позволяет отрезать шпильку до необходимого размера или использовать ее для монтажа конструкций с разной толщиной деталей.
Начиная с диаметра резьбы M5, шпильки из стали класса прочности 10.9 могут дополнительно маркироваться на одном торце цветом RAL 1013 (устричный белый) как альтернативой маркировке класса прочности.
| Класс прочности | 10.9 |
| Длина (l1) | 1000 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 976-1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M27 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Маркировочная окраска | Жемчужно-белый RAL 1013 |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Резьбовая шпилька с метрической резьбой по всей длине, форма A
- Материал: сталь
- Класс прочности: 10.9
- Покрытие: без покрытия
- Тип резьбы: метрическая ISO
- Выполнение: форма A, резьба по всей длине
- Маркирование: устричный белый RAL 1013
- ROHS-директива: да
Примечание
Резьбовая шпилька в соответствии с DIN 976-1 предназначена для создания резьбовых соединений в сочетании с гайками, муфтами и другими крепежными элементами. Полная метрическая резьба по всей длине позволяет отрезать шпильку до необходимого размера или использовать ее для монтажа конструкций с разной толщиной деталей.
Начиная с диаметра резьбы M5, шпильки из стали класса прочности 10.9 могут дополнительно маркироваться на одном торце цветом RAL 1013 (устричный белый) как альтернативой маркировке класса прочности.
| Класс прочности | 10.9 |
| Длина (l1) | 1000 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 976-1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M27 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Маркировочная окраска | Жемчужно-белый RAL 1013 |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Нет отзывов про этот товар
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 10.9, M30x1000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 10.9, M12x1000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 10.9, M10x1000
Нет отзывов про этот товар