Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 10.9, M12x1000
Фото - 1 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 10.9, M12x1000
Фото - 1 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 10.9, M12x1000

Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 10.9, M12x1000 (0959000012)

Шпилька резьбовая с полной метрической резьбой DIN 976-A - 10.9 - M12x1000 - арт. 0959000012
Номер товара 0959000012
В наличии
Цена:
240 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Резьбовая шпилька с метрической резьбой по всей длине, форма A

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 10.9
  • Покрытие: без покрытия
  • Тип резьбы: метрическая ISO
  • Выполнение: форма A, резьба по всей длине
  • Маркирование: устричный белый RAL 1013
  • ROHS-директива: да

Примечание


Резьбовая шпилька в соответствии с DIN 976-1 предназначена для создания резьбовых соединений в сочетании с гайками, муфтами и другими крепежными элементами. Полная метрическая резьба по всей длине позволяет отрезать шпильку до необходимого размера или использовать ее для монтажа конструкций с разной толщиной деталей.

Начиная с диаметра резьбы M5, шпильки из стали класса прочности 10.9 могут дополнительно маркироваться на одном торце цветом RAL 1013 (устричный белый) как альтернативой маркировке класса прочности.

Класс прочности 10.9
Длина (l1) 1000 мм
Форма A
Стандарты DIN 976-1
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M12
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Маркировочная окраска Жемчужно-белый RAL 1013
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Резьбовая шпилька с метрической резьбой по всей длине, форма A

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 10.9
  • Покрытие: без покрытия
  • Тип резьбы: метрическая ISO
  • Выполнение: форма A, резьба по всей длине
  • Маркирование: устричный белый RAL 1013
  • ROHS-директива: да

Примечание


Резьбовая шпилька в соответствии с DIN 976-1 предназначена для создания резьбовых соединений в сочетании с гайками, муфтами и другими крепежными элементами. Полная метрическая резьба по всей длине позволяет отрезать шпильку до необходимого размера или использовать ее для монтажа конструкций с разной толщиной деталей.

Начиная с диаметра резьбы M5, шпильки из стали класса прочности 10.9 могут дополнительно маркироваться на одном торце цветом RAL 1013 (устричный белый) как альтернативой маркировке класса прочности.

Характеристики arrow_down
Класс прочности 10.9
Длина (l1) 1000 мм
Форма A
Стандарты DIN 976-1
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M12
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Маркировочная окраска Жемчужно-белый RAL 1013
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купить
3.96 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить