Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скобы для ручного степлера, 8 mm
Фото - 1 - Скобы для ручного степлера, 8 mm
Фото - 2 - Скобы для ручного степлера, 8 mm
Фото - 3 - Скобы для ручного степлера, 8 mm
Фото - 4 - Скобы для ручного степлера, 8 mm
Фото - 1 - Скобы для ручного степлера, 8 mm
Фото - 2 - Скобы для ручного степлера, 8 mm
Фото - 3 - Скобы для ручного степлера, 8 mm
Фото - 4 - Скобы для ручного степлера, 8 mm

Скобы для ручного степлера, 8 mm (0480153008)

Скоба для степлера, 11,4х8 mm, 1000 шт. -арт. 0480153008
Номер товара 0480153008
В наличии
Цена:
54 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Сталь без покрытия
Подходит для ручного степлера HT53, арт. 0714853
Номинальный диаметр 0,75 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 1000 шт.
Ширина (b1) 11,40 мм
Длина (l1) 8 мм
Подходит для ударного и ручного степлера Würth HT53, Würth HT53 Ergo, Bosch HT8, Bosch HMT53, Bosch HT14, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 50E, Esco 90, Esco 20 prof., Esco 40 prof., Esco HT53051, Esco HT53052, Esco HT53053, Esco HT53055, Novus J06, Novus J08, Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J14, Novus J17, Novus J18, Novus J01, Novus J02, Rapid 53, Rapid 53E, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 530
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Сталь без покрытия
Подходит для ручного степлера HT53, арт. 0714853
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр 0,75 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 1000 шт.
Ширина (b1) 11,40 мм
Длина (l1) 8 мм
Подходит для ударного и ручного степлера Würth HT53, Würth HT53 Ergo, Bosch HT8, Bosch HMT53, Bosch HT14, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 50E, Esco 90, Esco 20 prof., Esco 40 prof., Esco HT53051, Esco HT53052, Esco HT53053, Esco HT53055, Novus J06, Novus J08, Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J14, Novus J17, Novus J18, Novus J01, Novus J02, Rapid 53, Rapid 53E, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 530
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
588 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2960.64 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
6064.74 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
30 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить