Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скобы для ручного степлера, 10 mm
Фото - 1 - Скобы для ручного степлера, 10 mm
Фото - 2 - Скобы для ручного степлера, 10 mm
Фото - 3 - Скобы для ручного степлера, 10 mm
Фото - 4 - Скобы для ручного степлера, 10 mm
Фото - 1 - Скобы для ручного степлера, 10 mm
Фото - 2 - Скобы для ручного степлера, 10 mm
Фото - 3 - Скобы для ручного степлера, 10 mm
Фото - 4 - Скобы для ручного степлера, 10 mm

Скобы для ручного степлера, 10 mm (0480153010)

Скоба для степлера, 11,4х10 mm, 1000 шт. -арт. 0480153010
Номер товара 0480153010
В наличии
Цена:
60 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Сталь без покрытия Подходит для ручного степлера HT53, арт. 0714853
Номинальный диаметр 0,75 мм
Длина (l1) 10 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 1000 шт.
Ширина (b1) 11,40 мм
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Подходит для ударного и ручного степлера Würth HT53, Würth HT53 Ergo

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Сталь без покрытия Подходит для ручного степлера HT53, арт. 0714853
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр 0,75 мм
Длина (l1) 10 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 1000 шт.
Ширина (b1) 11,40 мм
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Подходит для ударного и ручного степлера Würth HT53, Würth HT53 Ergo
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
595.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1903.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
100.44 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 2 шт
Нет в наличии
Знижка -65.1 %
1549.2 грн/шт
540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить