Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Подходит для ударного и ручного степлера
Длина (l1)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Скобы для ручного степлера HT53

Скобы для ручного степлера HT53

Скобы для ручного степлера HT53

Скобы для ручного степлера HT53

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Скобы для ручного степлера HT53

Номер товара
Подходит для ударног...
Длина (l1)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0480153010
В наличии
Würth HT53, Würth HT53 Ergo
10 мм
- +
5 шт
60 грн
Скобы для ручного степлера, 10 mm
0480153006
В наличии
Würth HT53, Würth HT53 Ergo, Bosch HT8, Bosch HMT53, Bosch HT14, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 50E, Esco 90, Esco 20 prof., Esco 40 prof., Esco HT53051, Esco HT53052, Esco HT53053, Esco HT53055, Novus J06, Novus J08, Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J14, Novus J17, Novus J18, Novus J01, Novus J02, Rapid 53, Rapid 53E, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 530
6 мм
- +
5 шт
48 грн
Скобы для ручного степлера, 6 mm
0480153008
В наличии
Würth HT53, Würth HT53 Ergo, Bosch HT8, Bosch HMT53, Bosch HT14, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 50E, Esco 90, Esco 20 prof., Esco 40 prof., Esco HT53051, Esco HT53052, Esco HT53053, Esco HT53055, Novus J06, Novus J08, Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J14, Novus J17, Novus J18, Novus J01, Novus J02, Rapid 53, Rapid 53E, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 530
8 мм
- +
5 шт
54 грн
Скобы для ручного степлера, 8 mm
EX-0480153006
Нет в наличии
Würth HT53, Würth HT53 Ergo, Bosch HT8, Bosch HMT53, Bosch HT14, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 50E, Esco 90, Esco 20 prof., Esco 40 prof., Esco HT53051, Esco HT53052, Esco HT53053, Esco HT53055, Novus J06, Novus J08, Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J14, Novus J17, Novus J18, Novus J01, Novus J02, Rapid 53, Rapid 53E, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 530
6 мм
Скобы для ручного степлера
EX-0480153010
Нет в наличии
Würth HT53, Würth HT53 Ergo
10 мм
Скобы для ручного степлера

Топ товаров, что покупаются

54 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
60 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
48 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 5 шт
Купить
⭐ Категория товаров Скобы для ручного степлера HT53
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 0.06 грн
⭐ Самый дорогой товар 60 грн