Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Сетчастая гильза WIT-SH 20x1000
Фото - 1 - Сетчастая гильза WIT-SH 20x1000
Video thumbnail for Сетчастая гильза WIT-SH 20x1000

Сетчастая гильза WIT-SH 20x1000 (090344208)

Металлическая сетчастая гильза WIT-SH 20x1000 предназначена для монтажа в кладке из пустотелого кирпича и применяется с химическими анкерами: WIT-PM 200, WIT-VM 250 и WIT-NORDIC
Номер товара 090344208
В наличии
Цена:
535.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Индивидуальное крепление в кирпичной кладке для WIT-VM 250, WIT-NORDIC и WIT-PM 200 Металичесская перфорированная гильза Индивидуальное крепление в кирпичной кладке WIT-VM 250, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька, перфорированная гильза SH WIT-NORDIC, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька, перфорированная гильза SH WIT-PM 200, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька, перфорированная гильза SH Примечание Не используйте перфорированную гильзу SH по пористому бетону!
Диаметр x длина 20 x 1000 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 20 мм
Применяется с резьбовыми шпильками M10, M12
Применяется с химическим анкером WIT-VM 250, WIT-PM 200, WIT-NORDIC
Сертификат Нет
Область применения Используется в сочетании с химическим анкером для крепления в пустотных материалах (например. пустотелый кирпич, пустотелый керамический блок)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Сетчастая гильза WIT-SH 20x1000 - відео
Описание arrow_down
Индивидуальное крепление в кирпичной кладке для WIT-VM 250, WIT-NORDIC и WIT-PM 200 Металичесская перфорированная гильза Индивидуальное крепление в кирпичной кладке WIT-VM 250, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька, перфорированная гильза SH WIT-NORDIC, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька, перфорированная гильза SH WIT-PM 200, анкерная шпилька W-VI-A, стандартная резьбовая шпилька, перфорированная гильза SH Примечание Не используйте перфорированную гильзу SH по пористому бетону!
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Диаметр x длина 20 x 1000 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 20 мм
Применяется с резьбовыми шпильками M10, M12
Применяется с химическим анкером WIT-VM 250, WIT-PM 200, WIT-NORDIC
Сертификат Нет
Применение arrow_down
Область применения Используется в сочетании с химическим анкером для крепления в пустотных материалах (например. пустотелый кирпич, пустотелый керамический блок)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
588 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купить
29999.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
33600 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
4440 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
69.48 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
138.24 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ