Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Номинальный диаметр бура (d 0)
Диаметр x длина
Применяется с резьбовыми шпильками
Цена
Спрятать arrow
Цена

Сетчастая гильза металлическая

Сетчастая гильза металлическая

Сетчастая гильза металлическая

Сетчастая гильза металлическая

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Сетчастая гильза металлическая

Номер товара
Номинальный диаметр ...
Диаметр x длина
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
090344128
В наличии
12 мм
11 x 1000 мм
- +
1 шт
394.8 грн
Сетчастая гильза WIT-SH 11x1000
090344168
В наличии
16 мм
14 x 1000 мм
- +
1 шт
421.2 грн
Сетчастая гильза WIT-SH 14x1000
090344208
В наличии
20 мм
20 x 1000 мм
- +
1 шт
535.2 грн
Сетчастая гильза WIT-SH 20x1000

Топ товаров, что покупаются

535.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
421.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
394.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Сетчастая гильза металлическая
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 394.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 535.2 грн