Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щетка стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L700 mm
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L700 mm
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L700 mm

Щетка стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L700 mm (0848280700)

Щетка для автомобильного стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L700 mm -арт. 0848280700
Номер товара 0848280700
В наличии
Цена:
389.28 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Стеклоочиститель ветрового стекла для тяжелых грузовых автомобилей. Оптимальный визуальный комфорт при вождении. Конструкция стальной рамы обеспечивает равномерное давление на ветровое стекло.
Долгий срок службы
  • 800 000 циклов проверки качества очистки
  • Каркас из оцинкованной стали 1,6 мм
  • Резиновая марка класса А
Вес изделия (1 шт.) 500 г
Длина 700 мм
Диапазон применения Грузовой автомобиль
Тип крепления щетки стеклоочистителя Крепление на крючок 12 x 4 мм, на крючок 9 x 3 мм, на крючок 9 x 4 мм, Крепление на вертлюг 16 мм
Материал Металл/резина
Исполнение Стандарт
Соответствует OE номерам BOSCH 3397018170, CATERPILLAR 1615155, CATERPILLAR 6V7419, CHRYSLER 04673008, CHRYSLER 4673008, DAF 1517869, HENLEY 9XW184107281, MAN 0018206945S, MAN 81264400029, MAN 81264406038, MERCEDES-BENZ 0008203745, MERCEDES-BENZ 0008207345, MERCEDES-BENZ 0008209745, MERCEDES-BENZ 0018201245, MERCEDES-BENZ A0008203745, MERCEDES-BENZ A0008207345, MERCEDES-BENZ A0018201245, RENAULT 5001829210, RENAULT 5001865596, SCANIA 1380036, SCANIA 1541106, SCANIA 2657197, VOLVO 1606291, VALEO 132704, VALEO 132702, VALEO 628700, MERCEDES-BENZ A0008209745, MERCEDES-BENZ A0018204845, MERCEDES-BENZ A0018206945

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Стеклоочиститель ветрового стекла для тяжелых грузовых автомобилей. Оптимальный визуальный комфорт при вождении. Конструкция стальной рамы обеспечивает равномерное давление на ветровое стекло.
Долгий срок службы
  • 800 000 циклов проверки качества очистки
  • Каркас из оцинкованной стали 1,6 мм
  • Резиновая марка класса А
Характеристики arrow_down
Вес изделия (1 шт.) 500 г
Длина 700 мм
Диапазон применения Грузовой автомобиль
Тип крепления щетки стеклоочистителя Крепление на крючок 12 x 4 мм, на крючок 9 x 3 мм, на крючок 9 x 4 мм, Крепление на вертлюг 16 мм
Материал Металл/резина
Исполнение Стандарт
Соответствует OE номерам BOSCH 3397018170, CATERPILLAR 1615155, CATERPILLAR 6V7419, CHRYSLER 04673008, CHRYSLER 4673008, DAF 1517869, HENLEY 9XW184107281, MAN 0018206945S, MAN 81264400029, MAN 81264406038, MERCEDES-BENZ 0008203745, MERCEDES-BENZ 0008207345, MERCEDES-BENZ 0008209745, MERCEDES-BENZ 0018201245, MERCEDES-BENZ A0008203745, MERCEDES-BENZ A0008207345, MERCEDES-BENZ A0018201245, RENAULT 5001829210, RENAULT 5001865596, SCANIA 1380036, SCANIA 1541106, SCANIA 2657197, VOLVO 1606291, VALEO 132704, VALEO 132702, VALEO 628700, MERCEDES-BENZ A0008209745, MERCEDES-BENZ A0018204845, MERCEDES-BENZ A0018206945
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
900 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
401.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ