Щетка стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L600 mm
Щетка стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L600 mm
Щетка стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L600 mm (0848280600)
Щетка для автомобильного стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L600 mm -арт. 0848280600
Номер товара 0848280600
В наличии
Цена:
330.72 грн/шт
-54.6 %
150 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Стеклоочиститель ветрового стекла для тяжелых грузовых автомобилей.
Оптимальный визуальный комфорт при вождении.
Конструкция стальной рамы обеспечивает равномерное давление на ветровое стекло.
Долгий срок службы
Долгий срок службы
- 800 000 циклов проверки качества очистки
- Каркас из оцинкованной стали 1,6 мм
- Резиновая марка класса А
| Вес изделия (1 шт.) | 420 г |
| Длина | 600 мм |
| Диапазон применения | Грузовой автомобиль |
| Тип крепления щетки стеклоочистителя | Крепление на крючок 12 x 4 мм, на крючок 9 x 3 мм, на крючок 9 x 4 мм, Крепление на вертлюг 16 мм |
| Материал | Металл/резина |
| Исполнение | Стандарт |
| Соответствует OE номерам | CLARK 7700666036, MAN 81264406034, MERCEDES-BENZ 0018201045, MERCEDES-BENZ A0018201045, VOLVO 15073105, BOSCH 3397018966, VALEO 132603, DAF 1260954, DAF 1868251, IVECO 02606687, IVECO 2606687, IVECO 47244074, MAN 81264400046, MAN 81264400053, MAN 81274216007, MAN 81264400046, MAN 81264400053, MAN 81264400057, MAN 81274216007, MERCEDES-BENZ A0008205045, MERCEDES-BENZ 0008205045, MERCEDES-BENZ 0008206045, MERCEDES-BENZ A0008206045, MERCEDES-BENZ A0008208245, MERCEDES-BENZ 0008208245, MERCEDES-BENZ A0008209345, MERCEDES-BENZ 0008209345, MERCEDES-BENZ 0018206845, MERCEDES-BENZ A0018206845, SCANIA 0288204, SCANIA 288204, VOLVO 1088425, VOLVO 1088427, VOLVO 5860106, VOLVO 6772680, STEYR 16197740020, RENAULT TRUCKS 5000550175 |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Стеклоочиститель ветрового стекла для тяжелых грузовых автомобилей.
Оптимальный визуальный комфорт при вождении.
Конструкция стальной рамы обеспечивает равномерное давление на ветровое стекло.
Долгий срок службы
Долгий срок службы
- 800 000 циклов проверки качества очистки
- Каркас из оцинкованной стали 1,6 мм
- Резиновая марка класса А
Характеристики
| Вес изделия (1 шт.) | 420 г |
| Длина | 600 мм |
| Диапазон применения | Грузовой автомобиль |
| Тип крепления щетки стеклоочистителя | Крепление на крючок 12 x 4 мм, на крючок 9 x 3 мм, на крючок 9 x 4 мм, Крепление на вертлюг 16 мм |
| Материал | Металл/резина |
| Исполнение | Стандарт |
| Соответствует OE номерам | CLARK 7700666036, MAN 81264406034, MERCEDES-BENZ 0018201045, MERCEDES-BENZ A0018201045, VOLVO 15073105, BOSCH 3397018966, VALEO 132603, DAF 1260954, DAF 1868251, IVECO 02606687, IVECO 2606687, IVECO 47244074, MAN 81264400046, MAN 81264400053, MAN 81274216007, MAN 81264400046, MAN 81264400053, MAN 81264400057, MAN 81274216007, MERCEDES-BENZ A0008205045, MERCEDES-BENZ 0008205045, MERCEDES-BENZ 0008206045, MERCEDES-BENZ A0008206045, MERCEDES-BENZ A0008208245, MERCEDES-BENZ 0008208245, MERCEDES-BENZ A0008209345, MERCEDES-BENZ 0008209345, MERCEDES-BENZ 0018206845, MERCEDES-BENZ A0018206845, SCANIA 0288204, SCANIA 288204, VOLVO 1088425, VOLVO 1088427, VOLVO 5860106, VOLVO 6772680, STEYR 16197740020, RENAULT TRUCKS 5000550175 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Щетка стеклоочистителя TRUCK SADDLE, L900 mm
Щетка стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L650 mm
Щетка стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L700 mm
Нет отзывов про этот товар