Щетка стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L650 mm
Щетка стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L650 mm
Щетка стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L650 mm (0848280650)
Щетка для автомобильного стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L650 mm -арт. 0848280650
Номер товара 0848280650
В наличии
Цена:
356.16 грн/шт
-49.5 %
180 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Стеклоочиститель ветрового стекла для тяжелых грузовых автомобилей.
Оптимальный визуальный комфорт при вождении.
Конструкция стальной рамы обеспечивает равномерное давление на ветровое стекло.
Долгий срок службы
Долгий срок службы
- 800 000 циклов проверки качества очистки
- Каркас из оцинкованной стали 1,6 мм
- Резиновая марка класса А
| Вес изделия (1 шт.) | 420 г |
| Длина | 650 мм |
| Диапазон применения | Грузовой автомобиль |
| Тип крепления щетки стеклоочистителя | Крепление на крючок 12 x 4 мм, на крючок 9 x 3 мм, на крючок 9 x 4 мм, Крепление на вертлюг 16 мм |
| Материал | Металл/резина |
| Исполнение | Стандарт |
| Соответствует OE номерам | BOSCH 3397018963, ASTRA 2994628, CASE 2268601, DAF 1517867, DAF 1517868, IVECO 99439209, MERCEDES-BENZ 0008208045, MERCEDES-BENZ 0008208145, MERCEDES-BENZ 0018201145, MERCEDES-BENZ 3898200045, MERCEDES-BENZ A0008208045, MERCEDES-BENZ A0018201145, MERCEDES-BENZ A0008208145, MERCEDES-BENZ A3898200045, VOLVO 8189631, VOLVO 84035947, VALEO 628650, VALEO 132652 |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Стеклоочиститель ветрового стекла для тяжелых грузовых автомобилей.
Оптимальный визуальный комфорт при вождении.
Конструкция стальной рамы обеспечивает равномерное давление на ветровое стекло.
Долгий срок службы
Долгий срок службы
- 800 000 циклов проверки качества очистки
- Каркас из оцинкованной стали 1,6 мм
- Резиновая марка класса А
Характеристики
| Вес изделия (1 шт.) | 420 г |
| Длина | 650 мм |
| Диапазон применения | Грузовой автомобиль |
| Тип крепления щетки стеклоочистителя | Крепление на крючок 12 x 4 мм, на крючок 9 x 3 мм, на крючок 9 x 4 мм, Крепление на вертлюг 16 мм |
| Материал | Металл/резина |
| Исполнение | Стандарт |
| Соответствует OE номерам | BOSCH 3397018963, ASTRA 2994628, CASE 2268601, DAF 1517867, DAF 1517868, IVECO 99439209, MERCEDES-BENZ 0008208045, MERCEDES-BENZ 0008208145, MERCEDES-BENZ 0018201145, MERCEDES-BENZ 3898200045, MERCEDES-BENZ A0008208045, MERCEDES-BENZ A0018201145, MERCEDES-BENZ A0008208145, MERCEDES-BENZ A3898200045, VOLVO 8189631, VOLVO 84035947, VALEO 628650, VALEO 132652 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Щетка стеклоочистителя TRUCK SADDLE, L900 mm
Щетка стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L600 mm
Щетка стеклоочистителя TRUCK UHOOK, L700 mm
Нет отзывов про этот товар