Щетка стеклоочистителя STANDARD
Щетка стеклоочистителя STANDARD
Щетка стеклоочистителя STANDARD
Версии товара Щетка стеклоочистителя STANDARD
Техническая информация
| Длина | 1000 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 800 г |
| Диапазон применения | Автобус |
| Тип крепления щетки стеклоочистителя | Крепление на крючок 16 x 6 мм |
| Материал | Металл/резина |
| Исполнение | Стандарт |
| Соответствует OE номерам | BOSCH 3397018199, CASE 80449723, CATERPILLAR 1267345, DAF 1517873, IVECO 503141165, IVECO 5801798582, KHD 06262207, KHD 6262207, MAN 81264400049, MERCEDES-BENZ 0008206445, MERCEDES-BENZ 4058200545, MERCEDES-BENZ 7731127007, MERCEDES-BENZ A0008206445, MERCEDES-BENZ A4058200545, MERCEDES-BENZ A7731127007, RENAULT 5001829211, VOLVO 53200006, VALEO 132000, IVECO 42336866, IVECO 71051417, MAN 81264400049, MAN 81264406016, MAN 81264406027, MAN 83264400001, MERCEDES-BENZ A0008209945, MERCEDES-BENZ 0008209945, VOLVO 1195399, RENAULT TRUCKS 5000788818 |
Техническая информация
| Вес изделия (1 шт.) | 800 г |
| Длина | 800 мм |
| Диапазон применения | Грузовой автомобиль, Автобус, |
| Материал | Металл/резина |
| Тип крепления щетки стеклоочистителя | Поворотное крепление 22 мм, поворотное крепление 25 мм, поворотное крепление 27 мм |
| Исполнение | Стандарт |
| Соответствует OE номерам | BOSCH 3397011425, DAF 1517871, IVECO 42314796, KÄSSBOHRER 7731000161, MAN 81264400033, MAN 81264406020, MERCEDES-BENZ 0008207145, MERCEDES-BENZ 7731000088, MERCEDES-BENZ A0008207145, MERCEDES-BENZ A7731000088, VOLVO 11706949, VOLVO 20546421, VALEO 132801, DAF 81264406020 |
Техническая информация
| Вес изделия (1 шт.) | 900 г |
| Длина | 900 мм |
| Диапазон применения | Грузовой автомобиль, Автобус, |
| Материал | Металл/резина |
| Тип крепления щетки стеклоочистителя | Поворотное крепление 22 мм, поворотное крепление 25 мм, поворотное крепление 27 мм |
| Исполнение | Стандарт |
| Соответствует OE номерам | BOSCH 3397015000, DAF 1517872, MAN 88264406005, MAN 88264406006, MERCEDES-BENZ 0008205945, MERCEDES-BENZ 0018200745, MERCEDES-BENZ 4058200645, MERCEDES-BENZ A0008205945, MERCEDES-BENZ A0018200745, MERCEDES-BENZ A4058200645, VOLVO 70331051 |
Техническая информация
| Вес изделия (1 шт.) | 1040 г |
| Длина | 600 мм |
| Адаптер стеклоочистителя | U |
| Диапазон применения | Грузовой автомобиль |
| Тип крепления щетки стеклоочистителя | Крепление на крючок 12 x 4 мм с интегрированной форсункой для омывателя |
| Материал | сталь / резина |
| Соответствует OE номерам | BOSCH 3397118309, DAF 1408385, DAF 1954657, DAF 1954744, RENAULT 7420872878, VALEO 116341, DAF 1405387, RENAULT TRUCKS 5001856973, VALEO 132601, VALEO 132602, DAF 1405388, RENAULT 5001865594, RENAULT TRUCKS 5001856974, VALEO 628601, VALEO 628602, NISSAN 7701051903, OPEL 6272304, OPEL 6272549, RENAULT 7701051903 |
Техническая информация
| Вес изделия (1 шт.) | 1100 г |
| Длина | 650 мм |
| Адаптер стеклоочистителя | U |
| Диапазон применения | Грузовой автомобиль |
| Тип крепления щетки стеклоочистителя | Крепление на крючок 12 x 4 мм с интегрированной форсункой для омывателя |
| Материал | сталь / резина |
| Соответствует OE номерам | BOSCH 3397011310, RENAULT 5001867083, VOLVO 20872878, VOLVO 20872882, VALEO 132651, RENAULT TRUCKS 7421460367 |
Техническая информация
| Вес изделия (1 шт.) | 420 г |
| Длина | 600 мм |
| Диапазон применения | Грузовой автомобиль |
| Тип крепления щетки стеклоочистителя | Крепление на крючок 12 x 4 мм, на крючок 9 x 3 мм, на крючок 9 x 4 мм, Крепление на вертлюг 16 мм |
| Материал | Металл/резина |
| Исполнение | Стандарт |
| Соответствует OE номерам | CLARK 7700666036, MAN 81264406034, MERCEDES-BENZ 0018201045, MERCEDES-BENZ A0018201045, VOLVO 15073105, BOSCH 3397018966, VALEO 132603, DAF 1260954, DAF 1868251, IVECO 02606687, IVECO 2606687, IVECO 47244074, MAN 81264400046, MAN 81264400053, MAN 81274216007, MAN 81264400046, MAN 81264400053, MAN 81264400057, MAN 81274216007, MERCEDES-BENZ A0008205045, MERCEDES-BENZ 0008205045, MERCEDES-BENZ 0008206045, MERCEDES-BENZ A0008206045, MERCEDES-BENZ A0008208245, MERCEDES-BENZ 0008208245, MERCEDES-BENZ A0008209345, MERCEDES-BENZ 0008209345, MERCEDES-BENZ 0018206845, MERCEDES-BENZ A0018206845, SCANIA 0288204, SCANIA 288204, VOLVO 1088425, VOLVO 1088427, VOLVO 5860106, VOLVO 6772680, STEYR 16197740020, RENAULT TRUCKS 5000550175 |
Техническая информация
| Вес изделия (1 шт.) | 420 г |
| Длина | 650 мм |
| Диапазон применения | Грузовой автомобиль |
| Тип крепления щетки стеклоочистителя | Крепление на крючок 12 x 4 мм, на крючок 9 x 3 мм, на крючок 9 x 4 мм, Крепление на вертлюг 16 мм |
| Материал | Металл/резина |
| Исполнение | Стандарт |
| Соответствует OE номерам | BOSCH 3397018963, ASTRA 2994628, CASE 2268601, DAF 1517867, DAF 1517868, IVECO 99439209, MERCEDES-BENZ 0008208045, MERCEDES-BENZ 0008208145, MERCEDES-BENZ 0018201145, MERCEDES-BENZ 3898200045, MERCEDES-BENZ A0008208045, MERCEDES-BENZ A0018201145, MERCEDES-BENZ A0008208145, MERCEDES-BENZ A3898200045, VOLVO 8189631, VOLVO 84035947, VALEO 628650, VALEO 132652 |
Техническая информация
| Вес изделия (1 шт.) | 500 г |
| Длина | 700 мм |
| Диапазон применения | Грузовой автомобиль |
| Тип крепления щетки стеклоочистителя | Крепление на крючок 12 x 4 мм, на крючок 9 x 3 мм, на крючок 9 x 4 мм, Крепление на вертлюг 16 мм |
| Материал | Металл/резина |
| Исполнение | Стандарт |
| Соответствует OE номерам | BOSCH 3397018170, CATERPILLAR 1615155, CATERPILLAR 6V7419, CHRYSLER 04673008, CHRYSLER 4673008, DAF 1517869, HENLEY 9XW184107281, MAN 0018206945S, MAN 81264400029, MAN 81264406038, MERCEDES-BENZ 0008203745, MERCEDES-BENZ 0008207345, MERCEDES-BENZ 0008209745, MERCEDES-BENZ 0018201245, MERCEDES-BENZ A0008203745, MERCEDES-BENZ A0008207345, MERCEDES-BENZ A0018201245, RENAULT 5001829210, RENAULT 5001865596, SCANIA 1380036, SCANIA 1541106, SCANIA 2657197, VOLVO 1606291, VALEO 132704, VALEO 132702, VALEO 628700, MERCEDES-BENZ A0008209745, MERCEDES-BENZ A0018204845, MERCEDES-BENZ A0018206945 |
Техническая информация
| Вес изделия (1 шт.) | 1140 г |
| Длина | 700 мм |
| Адаптер стеклоочистителя | U |
| Диапазон применения | Грузовой автомобиль |
| Тип крепления щетки стеклоочистителя | Крепление на крючок 12 x 4 мм с интегрированной форсункой для омывателя |
| Материал | сталь / резина |
| Соответствует OE номерам | HENLEY 9XW206480841, MERCEDES-BENZ 0008203745, MERCEDES-BENZ A0008203745, SCANIA 1541106, VOLVO 82485683, BOSCH 3397011822, VALEO 132705, MERCEDES-BENZ 001820544564, MERCEDES-BENZ A001820544564, SCANIA 2657197, SCANIA 2848235, SCANIA 2848236, VOLVO 20537740, VOLVO 20826591, VALEO 132710, VALEO 628701 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Щетка стеклоочистителя STANDARD |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 8 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 120 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 390 грн |
Стандартна надійність — головне правило безпеки з щітками Wurth

Працюю з автопарком різних компаній — знаю, що потрібно надійне та доступне рішення. Стандартна щітка Wurth поєднує в собі якість та практичність. Вона має класичну конструкцію з металевим каркасом, який забезпечує стабільний тиск на скло протягом усього сезону. Ідеально підходить для регулярного сервісного обслуговування автомобілів.
Чому саме вони?
✔ Класична надійна конструкція
✔ Оптимальне співвідношення ціна-якість
✔ Міцний металевий каркас
✔ Універсальність для більшості авто
З практики: Використовую ці щітки для сервісного обслуговування автопарків. Вони добре справляються з щоденним навантаженням та не вимагають частих замін. За роки роботи з цим продуктом жодного разу не було рекламацій щодо якості очищення.
Часто чую запитання:
Чим відрізняється стандартна щітка від плоскої?
Як часто потрібно міняти стандартні щітки?
Чи підходить для всіх марок автомобілів?
Відповідь одна — Wurth. Стандартне рішення для надійної роботи склоочисників.