Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные сверхтонкие с нитриловым покрытием TIGERFLEX-LIGHT, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки защитные сверхтонкие с нитриловым покрытием TIGERFLEX-LIGHT, пара, размер 9
Фото - 2 - Перчатки защитные сверхтонкие с нитриловым покрытием TIGERFLEX-LIGHT, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки защитные сверхтонкие с нитриловым покрытием TIGERFLEX-LIGHT, пара, размер 9
Фото - 2 - Перчатки защитные сверхтонкие с нитриловым покрытием TIGERFLEX-LIGHT, пара, размер 9

Перчатки защитные сверхтонкие с нитриловым покрытием TIGERFLEX-LIGHT, пара, размер 9 (0899411119)

Перчатки защитные сверхтонкие TIGERFLEX-LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.9-арт. 0899411119
Номер товара 0899411119
Нет в наличии
Цена:
178.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Очень легкие, удобные перчатки с отличным комфортом и максимальным сцеплением
  • Долоны со вспененным покрытием с дополнительной нитриловой «тигровой» полоской
  • Дышащие, удобные в ношении
  • Оптимальная посадка и отличная тактильная и сенсорная чувствительность
  • Подходит для точной работы в сухих средах
Цвет: оранжевый/черный Соответствует стандартам EN420, EN388 Защитные характеристики: 3121Х
Размер 9
Класс вязки 18
Категория II
Специализация Механические риски
Материал основания Нейлон
Вид изделия Защитные перчатки
Материал покрытия Нитрильная пена с текстурой TIGERFLEX®
Стандарты EN 420, EN 388

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Очень легкие, удобные перчатки с отличным комфортом и максимальным сцеплением
  • Долоны со вспененным покрытием с дополнительной нитриловой «тигровой» полоской
  • Дышащие, удобные в ношении
  • Оптимальная посадка и отличная тактильная и сенсорная чувствительность
  • Подходит для точной работы в сухих средах
Цвет: оранжевый/черный Соответствует стандартам EN420, EN388 Защитные характеристики: 3121Х
Характеристики arrow_down
Размер 9
Класс вязки 18
Категория II
Специализация Механические риски
Материал основания Нейлон
Вид изделия Защитные перчатки
Материал покрытия Нитрильная пена с текстурой TIGERFLEX®
Стандарты EN 420, EN 388
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
283.2 грн/шт
240.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4080 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6600 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2640 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить