Перчатки защитные сверхтонкие TIGERFLEX LIGHT, пара
Перчатки защитные сверхтонкие TIGERFLEX LIGHT, пара
Перчатки защитные сверхтонкие TIGERFLEX LIGHT, пара
Доступно в виде 4
показать все версии
Фильтр
Версии товара Перчатки защитные сверхтонкие TIGERFLEX LIGHT, пара
Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Перчатки защитные сверхтонкие с нитриловым покрытием TIGERFLEX-LIGHT, пара, размер 10
Номер товара 0899411120
Техническая информация
| Размер | 10 |
| Класс вязки | 18 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Нейлон |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Материал покрытия | Нитрильная пена с текстурой TIGERFLEX® |
| Стандарты | EN 420, EN 388 |
Перчатки защитные сверхтонкие с нитриловым покрытием TIGERFLEX-LIGHT, пара, размер 11
Номер товара 0899411121
Техническая информация
| Размер | 11 |
| Класс вязки | 18 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Нейлон |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Материал покрытия | Нитрильная пена с текстурой TIGERFLEX® |
| Стандарты | EN 420, EN 388 |
Перчатки защитные сверхтонкие с нитриловым покрытием TIGERFLEX-LIGHT, пара, размер 8
Номер товара 0899411118
Техническая информация
| Класс вязки | 18 |
| Размер | 8 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Нейлон |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Материал покрытия | Нитрильная пена с текстурой TIGERFLEX® |
| Стандарты | EN 420, EN 388 |
Перчатки защитные сверхтонкие с нитриловым покрытием TIGERFLEX-LIGHT, пара, размер 9
Номер товара 0899411119
Техническая информация
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 18 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал основания | Нейлон |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Материал покрытия | Нитрильная пена с текстурой TIGERFLEX® |
| Стандарты | EN 420, EN 388 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Перчатки защитные сверхтонкие TIGERFLEX LIGHT, пара |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |