Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные сверхтонкие с нитриловым покрытием TIGERFLEX-LIGHT, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные сверхтонкие с нитриловым покрытием TIGERFLEX-LIGHT, пара, размер 8
Фото - 2 - Перчатки защитные сверхтонкие с нитриловым покрытием TIGERFLEX-LIGHT, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные сверхтонкие с нитриловым покрытием TIGERFLEX-LIGHT, пара, размер 8
Фото - 2 - Перчатки защитные сверхтонкие с нитриловым покрытием TIGERFLEX-LIGHT, пара, размер 8

Перчатки защитные сверхтонкие с нитриловым покрытием TIGERFLEX-LIGHT, пара, размер 8 (0899411118)

Перчатки защитные сверхтонкие TIGERFLEX-LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.8-арт. 0899411118
Номер товара 0899411118
Нет в наличии
Цена:
178.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Очень легкие, удобные перчатки с отличным комфортом и максимальным сцеплением
  • Долоны со вспененным покрытием с дополнительной нитриловой «тигровой» полоской
  • Дышащие, удобные в ношении
  • Оптимальная посадка и отличная тактильная и сенсорная чувствительность
  • Подходит для точной работы в сухих средах
Цвет: оранжевый/черный Соответствует стандартам EN420, EN388 Защитные характеристики: 3121Х
Класс вязки 18
Размер 8
Категория II
Специализация Механические риски
Материал основания Нейлон
Вид изделия Защитные перчатки
Материал покрытия Нитрильная пена с текстурой TIGERFLEX®
Стандарты EN 420, EN 388
Область применения Легкие и средние работы, требующие хорошего сцепления и высокой гибкости. Идеально подходит для монтажных, слесарных, механических и кузовных работ. Оптимальные для экспедиторских, транспортных и складских работ

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Очень легкие, удобные перчатки с отличным комфортом и максимальным сцеплением
  • Долоны со вспененным покрытием с дополнительной нитриловой «тигровой» полоской
  • Дышащие, удобные в ношении
  • Оптимальная посадка и отличная тактильная и сенсорная чувствительность
  • Подходит для точной работы в сухих средах
Цвет: оранжевый/черный Соответствует стандартам EN420, EN388 Защитные характеристики: 3121Х
Характеристики arrow_down
Класс вязки 18
Размер 8
Категория II
Специализация Механические риски
Материал основания Нейлон
Вид изделия Защитные перчатки
Материал покрытия Нитрильная пена с текстурой TIGERFLEX®
Стандарты EN 420, EN 388
Применение arrow_down
Область применения Легкие и средние работы, требующие хорошего сцепления и высокой гибкости. Идеально подходит для монтажных, слесарных, механических и кузовных работ. Оптимальные для экспедиторских, транспортных и складских работ
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -50 %
2.88 грн/шт
1.44 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
4080 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить