Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные для механика с ПВХ покрытием UNI-TOP, пара, размер 8
Фото - 1 - Перчатки защитные для механика с ПВХ покрытием UNI-TOP, пара, размер 8
Скидка -15 %
Фото - 1 - Перчатки защитные для механика с ПВХ покрытием UNI-TOP, пара, размер 8

Перчатки защитные для механика с ПВХ покрытием UNI-TOP, пара, размер 8 (0899400690)

Перчатки защитные для механика UNI-TOP, полиамид, покрытие ПВХ, пара, р.8-арт. 0899400690
Номер товара 0899400690
В наличии
Цена:
283.2 грн/шт
-15 %
240.72 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальные перчатки для механиков и квалифицированных специалистов по продажам
Класс вязки 15
Стандарт EN 388, 420
Размер 8
Категория II
Специализация Механические риски
Материал покрытия пена ПВХ
Материал основания Полиамид
Вид изделия Защитные перчатки
Область применения Универсальные перчатки для всех типов работ в торговле и промышленности Идеальны для установки, работ в мастерской, механических и кузовных работ Отгрузка, транспортировка и работа на складе Работа с ручным инструментом и оборудованием Для задач, требующих плотного прилегания перчаток к руке

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down
Универсальные перчатки для механиков и квалифицированных специалистов по продажам
Характеристики arrow_down
Класс вязки 15
Стандарт EN 388, 420
Размер 8
Категория II
Специализация Механические риски
Материал покрытия пена ПВХ
Материал основания Полиамид
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down
Область применения Универсальные перчатки для всех типов работ в торговле и промышленности Идеальны для установки, работ в мастерской, механических и кузовных работ Отгрузка, транспортировка и работа на складе Работа с ручным инструментом и оборудованием Для задач, требующих плотного прилегания перчаток к руке
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
4080 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6600 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2640 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить