Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные двухсторонние TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 9
Фото - 1 - Перчатки защитные двухсторонние TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 9
Скидка -20 %
Фото - 2 - Перчатки защитные двухсторонние TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 9
Скидка -20 %
Фото - 3 - Перчатки защитные двухсторонние TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 9
Скидка -20 %
Фото - 1 - Перчатки защитные двухсторонние TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 9
Фото - 2 - Перчатки защитные двухсторонние TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 9
Фото - 3 - Перчатки защитные двухсторонние TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 9

Перчатки защитные двухсторонние TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 9 (0899411219)

Перчатки защитные двухсторонние TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 9
Номер товара 0899411219
Нет в наличии
Цена:
207.6 грн/шт
-20 %
166.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Реверсивные перчатки для сборочно-монтажных работ, одинаково хорошо сидящих на правой и левой руке
  • Максимальный комфорт ношения
  • Мягкая, бесшовная трикотажная подкладка
  • Дышащая перчатка с нитриловым покрытием и дополнительными нитриловыми полосками с обеих сторон
  • Специальные зоны сгибания для обеспечения максимальной свободы движений пальцев
  • Эластичная манжета с плотно прилегающей к запястью резинкой
  • Хорошая защита и механическая устойчивость
Покрытие с обеих сторон обеспечивает улучшенную пыле- и водоотталкивающую функцию Экономические и экологические Перчатку можно использовать в работе с обеих сторон, что вдвое увеличивает сроки ее службы Соответствует стандартам EN420, EN388 Защитные характеристики: 4132X
Размер 9
Класс вязки 15
Стандарт EN 388:2016
Категория II
Материал основания Нейлон
Материал покрытия Нитриловая пена
Область применения Подходит для работ, где важна чувствительность пальцев и надежный захват. Рекомендуется для монтажных работ в строительстве, промышленности, ремонтных мастерских и т.п.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Реверсивные перчатки для сборочно-монтажных работ, одинаково хорошо сидящих на правой и левой руке
  • Максимальный комфорт ношения
  • Мягкая, бесшовная трикотажная подкладка
  • Дышащая перчатка с нитриловым покрытием и дополнительными нитриловыми полосками с обеих сторон
  • Специальные зоны сгибания для обеспечения максимальной свободы движений пальцев
  • Эластичная манжета с плотно прилегающей к запястью резинкой
  • Хорошая защита и механическая устойчивость
Покрытие с обеих сторон обеспечивает улучшенную пыле- и водоотталкивающую функцию Экономические и экологические Перчатку можно использовать в работе с обеих сторон, что вдвое увеличивает сроки ее службы Соответствует стандартам EN420, EN388 Защитные характеристики: 4132X
Характеристики arrow_down
Размер 9
Класс вязки 15
Стандарт EN 388:2016
Категория II
Материал основания Нейлон
Материал покрытия Нитриловая пена
Применение arrow_down
Область применения Подходит для работ, где важна чувствительность пальцев и надежный захват. Рекомендуется для монтажных работ в строительстве, промышленности, ремонтных мастерских и т.п.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
859.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
91.44 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
78 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
16.38 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2 шт
Предзаказ