Стекло защитное для маски сварщика, 40х110мм
Стекло защитное для маски сварщика, 40х110мм
Стекло защитное для маски сварщика, 40х110мм (0984500101)
Стекло защитное для маски сварщика зеленого цвета 40х110мм -арт. 0984500101
Номер товара 0984500101
Нет в наличии
Цена:
16.38 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
| Уровень защиты | |
| Ширина | 110 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 20,95 г |
| Высота | 40 мм |
| Назначение | Комплектующие |
| Исполнение | Не металлизированный |
| Цвет | Прозрачный |
| Вид изделия | Стекло |
Информация о продукте
Описание
Характеристики
| Уровень защиты | |
| Ширина | 110 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 20,95 г |
| Высота | 40 мм |
| Назначение | Комплектующие |
| Исполнение | Не металлизированный |
| Цвет | Прозрачный |
| Вид изделия | Стекло |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Стекло защитное для маски сварщика, 90х110мм, 8 DIN.
Стекло защитное для маски сварщика, 90х110мм, 9 DIN.
Стекло защитное для маски сварщика, 90х110мм, 10 DIN.
Стекло защитное для маски сварщика, 90х110мм, 11 DIN.
Стекло защитное для маски сварщика, 90х110мм, 12 DIN.
Стекло защитное для маски сварщика, 90х110мм, 13 DIN.
Стекло защитное для маски сварщика, 90х110мм, 14 DIN
Стекло защитное для маски сварщика, 11DIN-90X110
Стекло защитное для маски сварщика, 90х110мм
Нет отзывов про этот товар