Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стекло защитное для маски сварщика, 11DIN-90X110
Фото - 1 - Стекло защитное для маски сварщика, 11DIN-90X110
Фото - 1 - Стекло защитное для маски сварщика, 11DIN-90X110

Стекло защитное для маски сварщика, 11DIN-90X110 (0984500211)

Стекло защитное для маски сварщика, 11DIN-90X110 -арт. 0984500211
Номер товара 0984500211
Нет в наличии
Цена:
731.04 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Уровень защиты 11
Ширина 110 мм
Вес изделия (1 шт.) 67,3 г
Высота 90 мм
Исполнение Зеркальн.
Цвет Зеленый
Назначение Комплектующие
Вид изделия Стекло

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Уровень защиты 11
Ширина 110 мм
Вес изделия (1 шт.) 67,3 г
Высота 90 мм
Исполнение Зеркальн.
Цвет Зеленый
Назначение Комплектующие
Вид изделия Стекло
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
91.44 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
78 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
16.38 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2 шт
Предзаказ