Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки защитные WORKWELL, нитриловые, пара, размер 11
Фото - 1 - Перчатки защитные WORKWELL, нитриловые, пара, размер 11
Фото - 1 - Перчатки защитные WORKWELL, нитриловые, пара, размер 11

Перчатки защитные WORKWELL, нитриловые, пара, размер 11 (0899401181)

Перчатки защитные WORKWELL, нитрил, подкладка флисовая, пара, р.11 -арт. 0899401181
Номер товара 0899401181
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
78 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Тонкие и удобные высокотехнологичные рабочие перчатки с отличным сцеплением

Долонь изготовлена из высокотехнологичного искусственного материала Amara
Amara – синтетическая микрофибровая кожа с высокой износостойкостью и превосходным сцеплением. Не впитывает жидкость, сохраняет гибкость и чувствительность пальцев.

  • Отличное сцепление и высокая чувствительность пальцев
  • отталкивает жидкость

Тыльная часть из материала Spandex

  • Изготовлена из эластичной и дышащей ткани

Открытая манжета

Размер 11
Стандарт EN 420, 388
Категория II
Материал Нитрил
Внутренняя отделка Флис из полиэстера
Область применения Подходит для легких механических нагрузок, сортировки и уборки, ремонта и технического обслуживания, легкой сборки и механических работ

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Тонкие и удобные высокотехнологичные рабочие перчатки с отличным сцеплением

Долонь изготовлена из высокотехнологичного искусственного материала Amara
Amara – синтетическая микрофибровая кожа с высокой износостойкостью и превосходным сцеплением. Не впитывает жидкость, сохраняет гибкость и чувствительность пальцев.

  • Отличное сцепление и высокая чувствительность пальцев
  • отталкивает жидкость

Тыльная часть из материала Spandex

  • Изготовлена из эластичной и дышащей ткани

Открытая манжета

Характеристики arrow_down
Размер 11
Стандарт EN 420, 388
Категория II
Материал Нитрил
Внутренняя отделка Флис из полиэстера
Применение arrow_down
Область применения Подходит для легких механических нагрузок, сортировки и уборки, ремонта и технического обслуживания, легкой сборки и механических работ
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
16.38 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2 шт
Предзаказ