Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Резьбовая плашка HSS M20 Wurth
Фото - 1 - Резьбовая плашка HSS M20 Wurth

Резьбовая плашка HSS M20 Wurth (065220)

Резьбовая плашка HSS M20 Wurth ПЛАШКА-HSS-DIN223-M20
Номер товара 065220
В наличии
Цена:
2128.62 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Область применения:

  • Для нарезания наружной метрической резьбы со стандартным шагом.

Особенности модели: 

  • Для правой резьбы 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вес: 6 г
  • Для метрической резьбы по DIN13

Технические характеристики: 

  • Резьба: М20
  • Шаг: 2.5 мм
  • Наружный диаметр: 45 мм
  • Высота: 18 мм
  • Обрабатываемые материалы: cталь, чугун
Высота 18 мм
Шаг резьбы 2,5 мм
Внешний диаметр 45 мм
Квалитет допуска 6g
Форма B
Режущий материал HSS
Тип резьбы x номинальный диаметр M20
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Область применения:

  • Для нарезания наружной метрической резьбы со стандартным шагом.

Особенности модели: 

  • Для правой резьбы 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вес: 6 г
  • Для метрической резьбы по DIN13

Технические характеристики: 

  • Резьба: М20
  • Шаг: 2.5 мм
  • Наружный диаметр: 45 мм
  • Высота: 18 мм
  • Обрабатываемые материалы: cталь, чугун
Характеристики arrow_down
Высота 18 мм
Шаг резьбы 2,5 мм
Внешний диаметр 45 мм
Квалитет допуска 6g
Форма B
Режущий материал HSS
Тип резьбы x номинальный диаметр M20
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
730.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1118.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
773.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
225 грн/шт
191.28 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
186 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
4146.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить