Резьбовая плашка HSS M5 Wurth
Резьбовая плашка HSS M5 Wurth
Резьбовая плашка HSS M5 Wurth (06525)
Резьбовая плашка HSS M5 Wurth
ПЛАШКА-HSS-DIN223-M5
Номер товара 06525
Нет в наличии
Цена:
728.1 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Область применения:
-
Для нарезания наружной метрической резьбы со стандартным шагом.
Особенности модели:
- Для правой резьбы
- DIN 223 (DIN EN 22568)
- Вес: 6 г
- Для метрической резьбы по DIN13
Технические характеристики:
- Резьба: М5
- Шаг: 0.8 мм
- Наружный диаметр: 20 мм
- Высота: 7 мм
- Обрабатываемые материалы: cталь, чугун
| Шаг резьбы | 0,8 мм |
| Внешний диаметр | 20 мм |
| Квалитет допуска | 6g |
| Высота | 7 мм |
| Форма | B |
| Режущий материал | HSS |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Область применения:
-
Для нарезания наружной метрической резьбы со стандартным шагом.
Особенности модели:
- Для правой резьбы
- DIN 223 (DIN EN 22568)
- Вес: 6 г
- Для метрической резьбы по DIN13
Технические характеристики:
- Резьба: М5
- Шаг: 0.8 мм
- Наружный диаметр: 20 мм
- Высота: 7 мм
- Обрабатываемые материалы: cталь, чугун
Характеристики
| Шаг резьбы | 0,8 мм |
| Внешний диаметр | 20 мм |
| Квалитет допуска | 6g |
| Высота | 7 мм |
| Форма | B |
| Режущий материал | HSS |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Резьбовая плашка HSS M10 Wurth
Резьбовая плашка HSS M12 Wurth
Резьбовая плашка HSS M16 Wurth
Резьбовая плашка HSS M18 Wurth
Резьбовая плашка HSS M20 Wurth
Резьбовая плашка HSS M22 Wurth
Резьбовая плашка HSS M24 Wurth
Резьбовая плашка HSS M3 Wurth
Резьбовая плашка HSS M4 Wurth
Резьбовая плашка HSS M6 Wurth
Резьбовая плашка HSS M7 Wurth
Нет отзывов про этот товар