Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 44
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 44
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 44 (M404188421)
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 44, MODYF -арт. M404188421
Номер товара M404188421
В наличии
Цена:
4200 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Прочный полукомбинезон изготовлен из эластичного материала
- Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин
- 8 наружных карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
- Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
- Светоотражающие вставки, эргономичный крой, эластичный пояс с пуговицами
- Специальные карманы для вставок-коленников
- Тройные швы, зажим для бейджей
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 30 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 38 |
| Размер | 44 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Бежевый |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Информация о продукте
Описание
Прочный полукомбинезон изготовлен из эластичного материала
- Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин
- 8 наружных карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
- Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
- Светоотражающие вставки, эргономичный крой, эластичный пояс с пуговицами
- Специальные карманы для вставок-коленников
- Тройные швы, зажим для бейджей
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Характеристики
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 30 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 38 |
| Размер | 44 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Бежевый |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, серый, размер 60
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 60
Нет отзывов про этот товар