Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р.
Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р.
Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р. (M410081433)
Полукомбинезон рабочий NEON, сигн. со светоотб. полосами, оранжевый, р.56, MODYF-арт. M410081433
Номер товара M410081433
Нет в наличии
Цена:
9768.06 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Инновационный, износостойкий полукомбинезон высокой видимости, изготовленный из эластичной ткани.
Обеспечивает исключительный комфорт и свободу движений.
Таблица размеров
- Прочная эластичная ткань, быстросохнущая, простая в уходе
- 2 передних кармана, 2 укрепленных задних кармана с молнией дело, карман-карго, карман для складного метра, карман для мобильного телефона, петля для молотка
- Светоотражающие полоски LOXY®
- Тройные швы, эластичные лямки, пояс с возможностю регулирования
- Эргономичный крой в области коленей
- Вставки-наколенники, сертифицированы в соответствии со стандартом EN 14404
- Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Таблица размеров
| Стандарт EN | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 50 |
| Размер | 56 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Стандарты | EN 20471 |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Инновационный, износостойкий полукомбинезон высокой видимости, изготовленный из эластичной ткани.
Обеспечивает исключительный комфорт и свободу движений.
Таблица размеров
- Прочная эластичная ткань, быстросохнущая, простая в уходе
- 2 передних кармана, 2 укрепленных задних кармана с молнией дело, карман-карго, карман для складного метра, карман для мобильного телефона, петля для молотка
- Светоотражающие полоски LOXY®
- Тройные швы, эластичные лямки, пояс с возможностю регулирования
- Эргономичный крой в области коленей
- Вставки-наколенники, сертифицированы в соответствии со стандартом EN 14404
- Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Таблица размеров
Характеристики
| Стандарт EN | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 50 |
| Размер | 56 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Стандарты | EN 20471 |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р.
Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, желтый, р.
Нет отзывов про этот товар