Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р.52
Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р.52
Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р.52 (M410081429)
Полукомбинезон рабочий NEON, сигн. со светоотб. полосами, оранжевый, р.52, MODYF-арт. M410081429
Номер товара M410081429
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
9768.06 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Инновационный, износостойкий полукомбинезон высокой видимости, изготовленный из эластичной ткани.
Обеспечивает исключительный комфорт и свободу движений.
Таблица размеров
- Прочная эластичная ткань, быстросохнущая, простая в уходе
- 2 передних кармана, 2 укрепленных задних кармана с молнией дело, карман-карго, карман для складного метра, карман для мобильного телефона, петля для молотка
- Светоотражающие полоски LOXY®
- Тройные швы, эластичные лямки, пояс с возможностю регулирования
- Эргономичный крой в области коленей
- Вставки-наколенники, сертифицированы в соответствии со стандартом EN 14404
- Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Таблица размеров
| Стандарт EN | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 46 |
| Размер | 52 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Стандарты | EN 20471 |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Инновационный, износостойкий полукомбинезон высокой видимости, изготовленный из эластичной ткани.
Обеспечивает исключительный комфорт и свободу движений.
Таблица размеров
- Прочная эластичная ткань, быстросохнущая, простая в уходе
- 2 передних кармана, 2 укрепленных задних кармана с молнией дело, карман-карго, карман для складного метра, карман для мобильного телефона, петля для молотка
- Светоотражающие полоски LOXY®
- Тройные швы, эластичные лямки, пояс с возможностю регулирования
- Эргономичный крой в области коленей
- Вставки-наколенники, сертифицированы в соответствии со стандартом EN 14404
- Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Таблица размеров
Характеристики
| Стандарт EN | 20471 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 250 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 46 |
| Размер | 52 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан |
| Стандарты | EN 20471 |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Цвет | Оранжевый, Антрацит |
| Назначение | Сигнальная спецодежда |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, оранжевый, р.
Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, желтый, р.
Нет отзывов про этот товар