Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, желтый, р.
Фото - 1 - Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, желтый, р.
Скидка -46.6 %
Фото - 2 - Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, желтый, р.
Скидка -46.6 %
Фото - 3 - Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, желтый, р.
Скидка -46.6 %
Фото - 4 - Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, желтый, р.
Скидка -46.6 %
Фото - 5 - Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, желтый, р.
Скидка -46.6 %
Фото - 1 - Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, желтый, р.
Фото - 2 - Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, желтый, р.
Фото - 3 - Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, желтый, р.
Фото - 4 - Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, желтый, р.
Фото - 5 - Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, желтый, р.

Полукомбинезон рабочий NEON, сигнальный, желтый, р. (M410082425)

Полукомбинезон рабочий NEON, сигн. со светоотраж. полосами, желтый, р.48, MODYF-арт. M410082425
Номер товара M410082425
В наличии
Цена:
3822.36 грн/шт
-46.6 %
2040 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Инновационный, износостойкий полукомбинезон высокой видимости, изготовленный из эластичной ткани. Обеспечивает исключительный комфорт и свободу движений.
  • Прочная эластичная ткань, быстросохнущая, простая в уходе
  • 2 передних кармана, 2 укрепленных задних кармана с молнией дело, карман-карго, карман для складного метра, карман для мобильного телефона, петля для молотка
  • Светоотражающие полоски LOXY®
  • Тройные швы, эластичные лямки, пояс с возможностю регулирования
  • Эргономичный крой в области коленей
  • Вставки-наколенники, сертифицированы в соответствии со стандартом EN 14404
  • Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Таблица размеров

Стандарт EN 20471
Вес единицы поверхности ткани на м² 250 г
Размер FR/ES/PT/BE 42
Размер 48
Можно мыть при 60°C
Материал 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан
Стандарты EN 20471
Цвет Желтый/Антрацит
Вид изделия Полукомбинезон
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Сигнальная спецодежда

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Инновационный, износостойкий полукомбинезон высокой видимости, изготовленный из эластичной ткани. Обеспечивает исключительный комфорт и свободу движений.
  • Прочная эластичная ткань, быстросохнущая, простая в уходе
  • 2 передних кармана, 2 укрепленных задних кармана с молнией дело, карман-карго, карман для складного метра, карман для мобильного телефона, петля для молотка
  • Светоотражающие полоски LOXY®
  • Тройные швы, эластичные лямки, пояс с возможностю регулирования
  • Эргономичный крой в области коленей
  • Вставки-наколенники, сертифицированы в соответствии со стандартом EN 14404
  • Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Стандарт EN 20471
Вес единицы поверхности ткани на м² 250 г
Размер FR/ES/PT/BE 42
Размер 48
Можно мыть при 60°C
Материал 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан
Стандарты EN 20471
Цвет Желтый/Антрацит
Вид изделия Полукомбинезон
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Возможность нанесения логотипа Нет
Назначение Сигнальная спецодежда
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить