Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 64
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 64
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 64 (M404188447)
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 64, MODYF -арт. M404188447
Номер товара M404188447
В наличии
Цена:
4200 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Прочный полукомбинезон изготовлен из эластичного материала
- Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин
- 8 наружных карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
- Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
- Светоотражающие вставки, эргономичный крой, эластичный пояс с пуговицами
- Специальные карманы для вставок-коленников
- Тройные швы, зажим для бейджей
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 48 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 58 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Размер | 64 |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Бежевый |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Информация о продукте
Описание
Прочный полукомбинезон изготовлен из эластичного материала
- Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин
- 8 наружных карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
- Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
- Светоотражающие вставки, эргономичный крой, эластичный пояс с пуговицами
- Специальные карманы для вставок-коленников
- Тройные швы, зажим для бейджей
- Стандарт: 100 by OEKO-TEX®
Характеристики
| Стандарт EN | 14404 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер одежды UK | 48 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 58 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Размер | 64 |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Стандарты | EN 14404 |
| Цвет | Бежевый |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку |
| Назначение | Рабочая |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, серый, размер 60
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 60
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, серый, размер 30
Нет отзывов про этот товар