Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шапка вязаная NEON THINSULATE, ярко оранжевая.
Фото - 1 - Шапка вязаная NEON THINSULATE, ярко оранжевая.
Фото - 1 - Шапка вязаная NEON THINSULATE, ярко оранжевая.

Шапка вязаная NEON THINSULATE, ярко оранжевая. (M436295999)

Шапка вязаная NEON THINSULATE, ярко оранжевая, MODYF-арт. M436295999
Номер товара M436295999
В наличии
Цена:
468 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобная шапка с оптимальным сохранением тепла благодаря высококачественному утеплителю 3M Thinsulate®. Обеспечивает идеальную видимость и защиту.
Материал подложки 65% полипропилен, 35% полиэстер
Назначение Аксессуары
Цвет оранжевый
Размер Универсальный размер
Вид изделия Шапка
Материал 50% полиэстер (переработанный), 50% акрил
Инструкция по уходу Не отбеливать, не сушить в сушилке, не гладить, не подвергать химчистке
Можно мыть при 30°C - деликатная стирка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удобная шапка с оптимальным сохранением тепла благодаря высококачественному утеплителю 3M Thinsulate®. Обеспечивает идеальную видимость и защиту.
Характеристики arrow_down
Материал подложки 65% полипропилен, 35% полиэстер
Назначение Аксессуары
Цвет оранжевый
Размер Универсальный размер
Вид изделия Шапка
Материал 50% полиэстер (переработанный), 50% акрил
Инструкция по уходу Не отбеливать, не сушить в сушилке, не гладить, не подвергать химчистке
Можно мыть при 30°C - деликатная стирка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9768.06 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
516 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить