Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шапка вязаная THINSULATE, оранжевая
Фото - 1 - Шапка вязаная THINSULATE, оранжевая
Фото - 2 - Шапка вязаная THINSULATE, оранжевая
Фото - 1 - Шапка вязаная THINSULATE, оранжевая
Фото - 2 - Шапка вязаная THINSULATE, оранжевая

Шапка вязаная THINSULATE, оранжевая (M036031999)

Шапка вязаная THINSULATE, оранжевая, MODYF-арт. M036031999
Номер товара M036031999
В наличии
Цена:
456 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобная шапка с оптимальным сохранением тепла благодаря высококачественному утеплителю 3M Thinsulate®. Обеспечивает идеальную видимость и защиту.
Материал 100% акрил
Материал подложки 100% полиэстер
Можно мыть при 30 °C
Набивка 65% полипропилен, 35% полиэстер
Назначение Аксессуары
Цвет оранжевый
Размер Универсальный размер
Вид изделия Шапка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не гладить, Не подвергать химической чистке, Не сушить в сушильном барабане

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удобная шапка с оптимальным сохранением тепла благодаря высококачественному утеплителю 3M Thinsulate®. Обеспечивает идеальную видимость и защиту.
Характеристики arrow_down
Материал 100% акрил
Материал подложки 100% полиэстер
Можно мыть при 30 °C
Набивка 65% полипропилен, 35% полиэстер
Назначение Аксессуары
Цвет оранжевый
Размер Универсальный размер
Вид изделия Шапка
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не гладить, Не подвергать химической чистке, Не сушить в сушильном барабане
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2854 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2520 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4552.8 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
4200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4200 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ