Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 66
Фото - 1 - Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 66
Фото - 2 - Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 66
Фото - 1 - Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 66
Фото - 2 - Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 66

Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 66 (M404188451)

Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 66, MODYF -арт. M404188451
Номер товара M404188451
В наличии
Цена:
4200 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Прочный полукомбинезон изготовлен из эластичного материала

  • Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин
  • 8 наружных карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
  • Светоотражающие вставки, эргономичный крой, эластичный пояс с пуговицами
  • Специальные карманы для вставок-коленников
  • Тройные швы, зажим для бейджей
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Стандарт EN 14404
Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Размер одежды UK 50
Размер FR/ES/PT/BE 60
Можно мыть при 60°C
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Стандарты EN 14404
Цвет Бежевый
Вид изделия Полукомбинезон
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
Назначение Рабочая
Размер 66

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Прочный полукомбинезон изготовлен из эластичного материала

  • Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин
  • 8 наружных карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
  • Светоотражающие вставки, эргономичный крой, эластичный пояс с пуговицами
  • Специальные карманы для вставок-коленников
  • Тройные швы, зажим для бейджей
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Стандарт EN 14404
Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Размер одежды UK 50
Размер FR/ES/PT/BE 60
Можно мыть при 60°C
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Стандарты EN 14404
Цвет Бежевый
Вид изделия Полукомбинезон
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
Назначение Рабочая
Размер 66
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2795.22 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2795.22 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
5280 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить