Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полукомбинезон рабочий STRETCH X, антрацит, размер 94
Фото - 1 - Полукомбинезон рабочий STRETCH X, антрацит, размер 94
Фото - 2 - Полукомбинезон рабочий STRETCH X, антрацит, размер 94
Фото - 1 - Полукомбинезон рабочий STRETCH X, антрацит, размер 94
Фото - 2 - Полукомбинезон рабочий STRETCH X, антрацит, размер 94

Полукомбинезон рабочий STRETCH X, антрацит, размер 94 (M404186459)

Полукомбинезон рабочий STRETCH X, антрацит, размер 94, MODYF -арт. M404186459
Номер товара M404186459
В наличии
Цена:
4200 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Прочный полукомбинезон изготовлен из эластичного материала

  • Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин
  • 8 наружных карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
  • Светоотражающие вставки, эргономичный крой, эластичный пояс с пуговицами
  • Специальные карманы для вставок-коленников
  • Тройные швы, зажим для бейджей
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Можно мыть при 60°C
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Размер 94
Цвет Антрацит
Вид изделия Полукомбинезон
Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Назначение Рабочая
Размер FR/ES/PT/BE 40L

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Прочный полукомбинезон изготовлен из эластичного материала

  • Скрытые пуговицы для защиты поверхностей от царапин
  • 8 наружных карманов, 2 кармана для ручек, карман для складного метра
  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от электромагнитного излучения)
  • Светоотражающие вставки, эргономичный крой, эластичный пояс с пуговицами
  • Специальные карманы для вставок-коленников
  • Тройные швы, зажим для бейджей
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
Можно мыть при 60°C
Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
Размер 94
Цвет Антрацит
Вид изделия Полукомбинезон
Инструкция по уходу Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Назначение Рабочая
Размер FR/ES/PT/BE 40L
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -35 %
1680 грн/шт
1092 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1188 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
1680 грн/шт
1092 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить