Полукомбинезон рабочий STRETCH X, антрацит, размер 46
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, антрацит, размер 46
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, антрацит, размер 46 (M404186423)
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, антрацит, размер 46, MODYF-арт. M404186423
Номер товара M404186423
В наличии
Цена:
4200 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Прочный комбинезон изготовлен из эластичного материала. Кроме того, скрытые кнопки предотвращают появление царапин на поверхности.
- Скрытые кнопки (во избежание царапин)
- 8 внешних карманов, 2 кармана для ручек, карман для метровой линейки.
- Ткань E-Care (защищает тело до 99% от электромагнитного излучения)
- Светоотражающие вставки, эргономичный крой в усиленной области коленей, пояс регулируется пуговицами.
- Тройные швы, клипсы для бейджей, карманы на коленях, сертифицировано по DIN EN 14404.
- СТАНДАРТ 100 от OEKO- TEX®
Таблица размеров
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 46 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Прочный комбинезон изготовлен из эластичного материала. Кроме того, скрытые кнопки предотвращают появление царапин на поверхности.
- Скрытые кнопки (во избежание царапин)
- 8 внешних карманов, 2 кармана для ручек, карман для метровой линейки.
- Ткань E-Care (защищает тело до 99% от электромагнитного излучения)
- Светоотражающие вставки, эргономичный крой в усиленной области коленей, пояс регулируется пуговицами.
- Тройные швы, клипсы для бейджей, карманы на коленях, сертифицировано по DIN EN 14404.
- СТАНДАРТ 100 от OEKO- TEX®
Таблица размеров
Характеристики
| Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
| Размер | 46 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
| Цвет | Антрацит |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, серый, размер 60
Полукомбинезон рабочий STRETCH X, бежевый, размер 60
Нет отзывов про этот товар