Обжим.кабел.након.,в форм.вил
Обжим.кабел.након.,в форм.вил
Обжим.кабел.након.,в форм.вил (0967401153)
Наконечник кабель. обжимной, изолир., вильч. форма
НАКОНЕЧНИК-DIN46237-CU-J2N-M3-2,5QMM
Номер товара 0967401153
В наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Полиамидная изоляция
Изолирующая втулка с расширением
Простая обработка унифицированных проводов с усиленной изоляцией жилы кабеля.
Легкая, быстрая и безопасная установка провода.
Высококачественный полиамид
Подходит для использования в ситуациях, связанных с изменением нагрузки и перепадами температуры.
Примечание
После установки кабеля следует проверить надежность его крепления (попытаться вытащить его, если это необходимо).
Сертификат соответствия
UL
В форме вилки в соответствии с DIN 46237/С
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурный диапазон применения, макс. | 105 °C |
| Длина | 17 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Отверстие фланца | M3 |
| Покрытие | Луженый |
| Материал | Медь |
| Изоляционный материал | Нейлон |
| Цвет | Синий |
| Не содержит галогенов | Да |
| Не содержит силикона | Да |
Область применения
Для тонких и сверхтонких витых медных проводов
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Полиамидная изоляция
Изолирующая втулка с расширением
Простая обработка унифицированных проводов с усиленной изоляцией жилы кабеля.
Легкая, быстрая и безопасная установка провода.
Высококачественный полиамид
Подходит для использования в ситуациях, связанных с изменением нагрузки и перепадами температуры.
Примечание
После установки кабеля следует проверить надежность его крепления (попытаться вытащить его, если это необходимо).
Сертификат соответствия
UL
В форме вилки в соответствии с DIN 46237/С
Характеристики
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурный диапазон применения, макс. | 105 °C |
| Длина | 17 мм |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Отверстие фланца | M3 |
| Покрытие | Луженый |
| Материал | Медь |
| Изоляционный материал | Нейлон |
| Цвет | Синий |
| Не содержит галогенов | Да |
| Не содержит силикона | Да |
Применение
Область применения
Для тонких и сверхтонких витых медных проводов
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Обжим.кабел.након.,в форм.вил
Обжим.кабел.након.,в форм.вил
Обжим.кабел.након.,в форм.вил
Нет отзывов про этот товар