Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Обжим.кабел.након.,в форм.вил
Фото - 2 - Обжим.кабел.након.,в форм.вил
Фото - 3 - Обжим.кабел.након.,в форм.вил
Фото - 4 - Обжим.кабел.након.,в форм.вил
Фото - 1 - Обжим.кабел.након.,в форм.вил
Фото - 2 - Обжим.кабел.након.,в форм.вил
Фото - 3 - Обжим.кабел.након.,в форм.вил
Фото - 4 - Обжим.кабел.након.,в форм.вил

Обжим.кабел.након.,в форм.вил (0967401154)

Наконечник кабель. обжимной, изолир., вильч. форма НАКОНЕЧНИК-DIN46237-CU-J2N-M4-2,5QMM
Номер товара 0967401154
Нет в наличии
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Полиамидная изоляция Изолирующая втулка с расширением Простая обработка унифицированных проводов с усиленной изоляцией жилы кабеля. Легкая, быстрая и безопасная установка провода. Высококачественный полиамид Подходит для использования в ситуациях, связанных с изменением нагрузки и перепадами температуры. Примечание После установки кабеля следует проверить надежность его крепления (попытаться вытащить его, если это необходимо). Сертификат соответствия UL В форме вилки в соответствии с DIN 46237/С
Сечение проволоки, мин./макс. 1,5-2,5 мм²
Температурный диапазон применения, макс. 105 °C
Длина 18 мм
Номинальное напряжение, макс. 600 В/перем.тока
Отверстие фланца M4
Покрытие Луженый
Материал Медь
Изоляционный материал Нейлон
Цвет Синий
Не содержит галогенов Да
Не содержит силикона Да
Область применения Для тонких и сверхтонких витых медных проводов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Полиамидная изоляция Изолирующая втулка с расширением Простая обработка унифицированных проводов с усиленной изоляцией жилы кабеля. Легкая, быстрая и безопасная установка провода. Высококачественный полиамид Подходит для использования в ситуациях, связанных с изменением нагрузки и перепадами температуры. Примечание После установки кабеля следует проверить надежность его крепления (попытаться вытащить его, если это необходимо). Сертификат соответствия UL В форме вилки в соответствии с DIN 46237/С
Характеристики arrow_down
Сечение проволоки, мин./макс. 1,5-2,5 мм²
Температурный диапазон применения, макс. 105 °C
Длина 18 мм
Номинальное напряжение, макс. 600 В/перем.тока
Отверстие фланца M4
Покрытие Луженый
Материал Медь
Изоляционный материал Нейлон
Цвет Синий
Не содержит галогенов Да
Не содержит силикона Да
Применение arrow_down
Область применения Для тонких и сверхтонких витых медных проводов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
453.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
11.46 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
7.8 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
948 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить