Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа галогеновая для авто Н3 24 вольт
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто Н3 24 вольт
Фото - 1 - Лампа галогеновая для авто Н3 24 вольт

Лампа галогеновая для авто Н3 24 вольт (07207122)

Лампа галогеновая для авто 24 вольт, H3-(PK22S)-24V-70W REDLINE
Номер товара 07207122
В наличии
Цена:
89.04 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа галогеновая H3-(PK22S)-24V-70W Wurth

Лампа галогеновая H3-(PK22S)-24V-70W Wurth - это высококачественный осветительный прибор, предназначенный для использования в грузовом автотранспорте. Лампа имеет цоколь H3-(PK22S), который является стандартным для ламп, используемых в противотуманных фарах.

Лампа имеет мощность 70 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для противотуманных фар, которые должны обеспечивать хорошую видимость в условиях плохой видимости.

Лампа галогеновая H3-(PK22S)-24V-70W Wurth имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду:< /p>

  • Высокое качество - обеспечивает долговечность и надежность лампы.
  • Отличная стойкость к вибрации - гарантирует надежную работу в условиях вибрации, характерных для грузового автотранспорта.< /li>

Вывод:

Лампа галогеновая H3-(PK22S)-24V-70W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях, в частности в условиях плохой видимости.

Дополнительно:

Лампа имеет широкий угол освещения, что обеспечивает хорошую видимость в условиях плохой видимости. Она проста в установке и съемке, что делает ее удобным выбором для самостоятельного ремонта.

Номинальное напряжение 24 В/перем.тока
Мощность 70 Вт
Обозначение цоколя PK22s
Область применения Грузовые автомобили

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа галогеновая H3-(PK22S)-24V-70W Wurth

Лампа галогеновая H3-(PK22S)-24V-70W Wurth - это высококачественный осветительный прибор, предназначенный для использования в грузовом автотранспорте. Лампа имеет цоколь H3-(PK22S), который является стандартным для ламп, используемых в противотуманных фарах.

Лампа имеет мощность 70 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для противотуманных фар, которые должны обеспечивать хорошую видимость в условиях плохой видимости.

Лампа галогеновая H3-(PK22S)-24V-70W Wurth имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду:< /p>

  • Высокое качество - обеспечивает долговечность и надежность лампы.
  • Отличная стойкость к вибрации - гарантирует надежную работу в условиях вибрации, характерных для грузового автотранспорта.< /li>

Вывод:

Лампа галогеновая H3-(PK22S)-24V-70W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду в любых условиях, в частности в условиях плохой видимости.

Дополнительно:

Лампа имеет широкий угол освещения, что обеспечивает хорошую видимость в условиях плохой видимости. Она проста в установке и съемке, что делает ее удобным выбором для самостоятельного ремонта.

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 24 В/перем.тока
Мощность 70 Вт
Обозначение цоколя PK22s
Применение arrow_down
Область применения Грузовые автомобили
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -30.2 %
5.7 грн/шт
3.98 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
7.2 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
3.42 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
139.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -57.3 %
165.6 грн/шт
70.74 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
10.2 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить